ハーネスランヤードセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
フルハーネスとランヤードのセット
仕様フルハーネス:柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)、休止フック掛け(2個)、ベルト保持版、尻当て、フルハーネス用ランヤード:ダブルランヤード、ショックアブソーバー:第一種、フック:No.56(軽量タイプ)、D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-15DS・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160SW材質フルハーネス:肩 腿ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ:プレートタイプ(スチール)、腿バックル:プレートバックル(スチール)、D環:スチール、ベルト止め:樹脂、フルハーネス用ランヤード:ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)幅(mm)フルハーネス:肩 腿ベルト:45、胸ベルト:25、フルハーネス用ランヤード:27色赤質量(g)フルハーネス:約1090、フルハーネス用ランヤード:約1130種類伸縮式ランヤード(長さ)(mm)フルハーネス用:約1600(ストラップ収縮時 約1100)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
フルハーネスDENSAN(デンサン/ジェフコム)28日以内出荷
新規格対応!全てのユーザーにオススメの「スタンダードモデル」
様々なシーンにマッチするフルハーネス
スタンダードモデル
2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス
材質肩バックル:スチール・胸クリップ:プレートタイプ(スチール)・腿バックル:プレートバックル(スチール)・柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)・D環:スチール・休止フック掛け(2個),ベルト保持版,尻当て,ベルト止め:樹脂色青質量(g)約1090適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)肩・腿部ベルト幅(mm)45材質(肩・腿部ベルト)ポリエステルショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25(ナイロン)脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無