1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネス ランヤードセット(女性専用)
超軽量! 女性用フルハーネスとランヤードのセット。軽量化に徹底的にこだわり、業界最軽量クラスを実現。胸ベルトはバストに合わせて位置をスライドできる。脚部にバックルや縫い目がないので脚周りが動かしやすい。墜落制止用器具の規格「新規格品」。スムーズリング:柔らかなロープでフィット感アップ・動きやすさも向上。クロスフィットパーツ:脚が通しやすい形状を保持・4方向にスムーズに動き、サイズ調整をサポート
材質【フルハーネス】ベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ(ワンタッチタイプ)、フックハンガー:ポリエステル、スムーズリング:ポリエステル、D環:スチール、クロスフィットパーツ・ベルト保持板・ベルト止め:樹脂、【ランヤード(ダブル)】ストラップ:ポリエステル、フック:アルミ(回転環付)、D環側コネクタ:アルミ 質量(g)【フルハーネス】約680、【ランヤード(ダブル)】約960 ベルト幅(mm)40 種類フルハーネス型 フック口開き(mm)65 ランヤード(ストラップ幅)(mm)約30 ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収縮時 約1040) 関連資料(1.01MB) 取扱説明書(2.24MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)