ベルトや落下防止用のハーネスに取り付けられます。
工具を使用の際はどの方向にも回転します。
先端部分のランヤードが着脱可能です。
用途高所作業など、工具の落下防止に
色オレンジ
質量(g)300
直径×長さL(Φmm×mm)19×710
最大使用荷重(kg)11.3
最大長(mm)1320
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。