墜落制止用器具 :「目印」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 種類伸縮式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルワンタッチ 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700 セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F 補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒 質量(g)1560 種類巻取式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルパススルー 落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8 胴ベルト長さ(mm)1200 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700 セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F 補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒 質量(g)1800 種類巻取式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルワンタッチ 落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8 胴ベルト長さ(mm)1200 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 種類伸縮式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルパススルー 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1広い道具取付スペースを確保(腰回り)。2胸ベルト・脚ベルト(水平式)はワンタッチ式で、スピーディに装着・脱着が可能。3肩パット(反射テープ付き)・フックハンガー(左右2個)が、標準装備。4ハーネスのシルバーラインが、反射テープになっており、視認性アップ。5緩み止めD環が標準装備で、着崩れしにくい。
黒/シルバーライン サイズフリー タイプV型ハーネス 背タイプV型 脚部構造水平 腿バックルワンタッチ式
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

130kg対応ランヤードです
用途第一種用のランヤードです 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1700 幅(mm)30 黒帯に反射テープ付 質量(g)936 タイプフルハーネス型用 ロープ仕様伸縮式
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング