フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色ブルー系
質量(g)約1370(ランヤード含む)
ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25
種類ロープ式
クリップ胸クリップ:プレートタイプ
バックル腿バックル:プレートバックル
フックNo.57
ランヤード(直径)(Φmm)10
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。