墜落制止用器具 :「墜落制止用器具の規格」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス 3M(スリーエム) 動画あり
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
1着
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具の規格に適合しています。回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。背中部のDリングにランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことができる他、胸部のDリングを垂直親綱に接続することによっても、墜落防止対策が可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 質量(kg)1.7 種類なし 最大使用質量(kg)128 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ(クイックコネクトバックル) 胴ベルト無し ランヤードなし
1着
30,980 税込34,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード 3M(スリーエム) 動画あり
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。 ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。 伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時 には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。 折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果 的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。 ツインタイプでも約1.3kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 幅(mm)ウェブ:25 タイプフルハーネス型用 材質(フック)合金鋼 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700 最大使用荷重(kg)130 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 質量(kg)1.9
1着
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
1着
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード(スイベル付き) 3M(スリーエム) 動画あり
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。 ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。 伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時 には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。 折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果 的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。 ツインタイプでも約1.5kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。 フックにスイベル機構を採用し、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700 幅(mm)ウェブ:25 材質(フック)合金鋼 付属品スイベル付き タイプフルハーネス型用 ロープ仕様伸縮式 最大使用荷重(kg)130 ショックアブソーバの種類第1種
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ2(第2種ショックアブソーバー付) 3M(スリーエム) 動画あり
墜落制止用器具の規格に適合しています。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。 折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。 巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。 スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。 ランヤードのタイプ2(第二種ショックアブソーバ付)です。 ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。 しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 幅(mm)ウェブ:19 ショックアブソーバの種類第2種 タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 ロック機構ロック式 最大使用荷重(kg)128 ロープ幅(mm)18 ランヤード(長さ)(mm)1800 関連資料落下距離図(3101743_44用)(0.1MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス H型 3M(スリーエム) 動画あり
墜落制止用器具の規格に適合しています。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
質量(kg)1.4
1着
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具の規格に適合しています。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。 折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。 巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。 スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。 ランヤードのタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)です。 ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。 しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 幅(mm)ウェブ:19 タイプフルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm)1800 ロープ幅(mm)18 最大使用荷重(kg)128 関連資料落下距離図(3101741_42用)(0.09MB) ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量タイプのロック機能付き巻取り式ランヤードです。万一の落下時に、巻取り器のロックにより落下距離を短く抑える機能に優れており、高さ5m以下の作業床でも使用することができます。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。使用可能な高さの条件は落下距離図で確認することができます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 幅(mm)【ウェブ】18 種類タイプ1 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 フック口開き(mm)【人体側】16【構造物側】50 関連資料落下距離図(3101763_64用)(0.1MB) 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.6
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス 3M(スリーエム) 動画あり
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 墜落防止後の吊り下げ状態の時に、股部へのうっ血を防ぐためのストラップを標準装備しています。 簡単かつスムーズにベルトの長さ調整が可能な調整機構(胴部・腿部)を採用しています。 軽量で通気性に優れた快適なパッドを採用しています。 墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。 ランヤードの付け替えが容易なアルミ製自立式Dリングが付いています。
種別一本吊り専用 質量(kg)1.9 規格墜落制止用器具の規格適合品
1着
56,980 税込62,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)