墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングルL5タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9916色黒/銀質量(g)890フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60落下距離(m)ハーネス接続時/4.1 、胴ベルト接続時/3.1フックL5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8ランヤードシングル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブルL5タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ロック装置付き巻取式ダブルランヤードランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9917色黒/銀質量(g)1650タイプハーネス用フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60落下距離(m)4.1フックL5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)100ロープ仕様ロック装置付き巻取式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングル 130kg用タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード130kg対応ランヤード落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード色黒/銀落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時/4.5、胴ベルト接続時/3.4 【100kg】ハーネス接続時/4.1、胴ベルト接続時/3.1ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8ランヤードシングル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ロック装置付き巻取式ダブルランヤード130kg対応ランヤードランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード色黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)130自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードKR150F ダブル 130kg用タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード130kg対応ランヤードランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくいハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)直径55mmの超小型リールランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード色黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックなし最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCRタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
小型で軽量の巻取器新規格対応ハーネス用ランヤード業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)軽量アルミ鍛造フックL8フックランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フックランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止質量(g)1160種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量アルミ鍛造フックL8最大使用質量(kg)130以下ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)巻取形式両側巻取
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCRタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
小型で軽量の巻取器新規格対応ハーネス用ランヤード両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)軽量スチールフックL5フックランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フックランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止質量(g)1280タイプフルハーネス型用種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量スチールフックL5最大使用質量(kg)130以下ロープ仕様巻取り式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71)巻取形式両側巻取
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCRタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
小型で軽量の巻取器新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フックランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途高所作業時の落下防止種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル)最大使用質量(kg)130以下巻取形式両側巻取
ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード
超軽量 1230g
ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構
驚くほど小さい直径55mmのリール
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
新軽量アルミ鍛造フック。とにかく軽い!より戻し付アルミ鍛造フック
用途新規格対応ハーネス用ランヤード質量(g)1230種類フルハーネス型タイプ1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)自由落下距離(m)最大2.3
ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード
ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
驚くほど小さい直径55mmの超小型リール
背中固定で手元が軽い
ロープの分岐が上側にあるため腰袋にランヤードが干渉しない
新軽量スチールフック※従来品と比較し約20%の軽量化を実現
より戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード質量(g)1480種類フルハーネス型タイプ1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)自由落下距離(m)最大2.3
兼用ランヤードKR150FA シングルL8タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量アルミ鍛造フックL8フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード種類フルハーネス型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
兼用ランヤードKR150FA シングルL5タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量スチールフックL5フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード種類フルハーネス型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルトスチール M 黒 蛇腹 A環L2セットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
すぐに使える、胴ベルト+ランヤードセット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤードベルト幅(mm)50ベルト色黒仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1260種類伸縮式ウエスト(cm)(参考)約100まで使用範囲(kg)100以下バックルパススルー落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990)胴ベルト長さ(mm)1250有効ウエストサイズ(cm)(参考)約100まで最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 蛇腹 A環L2タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)980タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)850タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 ダブルL2タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード商品タイプダブル仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1700タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1000)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード商品タイプシングル仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1010タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ ダブルL1タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード商品タイプダブル仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)1430タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 ダブルL2タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード商品タイプダブル仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1750タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ シングルL1タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード商品タイプシングル仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)880タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種
パットマンMIZO税込¥4,948~¥4,498~