動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)100以下
色黒
仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード
ベルト幅(mm)46
種類伸縮式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)100以下
仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックル
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
使用範囲(kg)100以下
ランヤード(長さ)(mm)1500
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード
種別第一種(4kN)
色黒
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
種類ロープ式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色黒
タイプフルハーネス型
種類ロープ式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
タイプフルハーネス型
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
タイプフルハーネス型
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)100以下
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード無し
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ
色黒
タイプフルハーネス型
種類伸縮式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス
付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)
質量(kg)使用可能130以下
色黒
サイズフリーサイズ
ベルト幅(mm)41
種類フルハーネス型
製品質量(g)1350
最大使用質量(kg)130
腿バックルワンタッチ式
1本
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1700
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1000)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス
付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)
トラスコ品番682-9939
色黒
サイズL
質量(g)1250
ベルト幅(mm)41
種類フルハーネス型
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)26
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチ式
1着
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル。ハーネス用フックハンガー付。アルミ製肩バックル。背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
用途新規格対応ハーネス
付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)
質量(kg)使用可能130以下
色黒
サイズL
ベルト幅(mm)41
種類フルハーネス型
製品質量(g)1150
最大使用質量(kg)130
腿バックルワンタッチ式
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。束縛感の少ないベーシックフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
用途新規格対応ハーネス
付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)
トラスコ品番682-9924
色黒
サイズL
ベルト幅(mm)46
製品質量(g)1080
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)26
腿バックルパススルー式
1着
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1750
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)1430
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプシングル
仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)960
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:810)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。ハーネス用フックハンガー付。スチール製ワンタッチ式腿バックル。スチール製肩バックル
用途新規格対応ハーネス
付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)
トラスコ品番682-9915
色黒
サイズL
ベルト幅(mm)46
製品質量(g)1320
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)26
腿バックルワンタッチ式
1着
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプシングル
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1010
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプシングル
仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)880
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
130kg対応ランヤード。受注生産品。ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード。超小型リール[KR]。巻取、ロック装置なし。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途新規格対応ランヤード
長さ(mm)1500
色黒/銀
ロックなし
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m)
自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8
ランヤードシングル
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。130kg対応ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード
長さ(mm)1500
色黒/銀
落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時/4.5、胴ベルト接続時/3.4 【100kg】ハーネス接続時/4.1、胴ベルト接続時/3.1
ロックあり
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70m)
自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8
ランヤードシングル
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード
トラスコ品番682-9916
長さ(mm)1500
色黒/銀
フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60
製品質量(g)890
落下距離(m)ハーネス接続時/4.1 、胴ベルト接続時/3.1
フックL5
ロックあり
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)
自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8
ランヤードシングル
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途高所作業時の落下防止
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル)
最大使用質量(kg)130以下
巻取形式両側巻取
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。