面ファスナーで肩ベルトに留められ邪魔にならない
用途ハーネス用アクセサリー
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)850
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途高所作業時の落下防止
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル)
最大使用質量(kg)130以下
巻取形式両側巻取
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。