肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)1280
種類なし
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)1240
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)1330
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
女性のために設計・開発した女性専用モデル。
ベルト位置を工夫し、胸を圧迫しません。
ワンタッチバックルには爪を傷つけないための配慮をしています。
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
質量(g)1340
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)1350
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110
色ブラック
質量(g)1950(本体1240、ランヤード710)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
1組
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤード付きです。
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)1990(本体1280、ランヤード710)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1組
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1組
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。