胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式補助ロープです。
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム
製品質量(g)約470
フック53mm大口径
RoHS指令(10物質対応)対応
ランヤード30mm幅伸縮式ストラップ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式ランヤードです。
ショックアブソーバ付きです。
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム
製品質量(g)約630
フック回転式軽量53mm大口径
RoHS指令(10物質対応)対応
ランヤード30mm幅伸縮式ストラップショックアブソーバ付き
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
30mm幅伸縮式ランヤード付の胴ベルト型墜落制止用器具です。
ショックアブソーバ付き。
仕様(ランヤード)伸縮式ストラップ、回転式軽量穴あきフック、(胴ベルト)スライドバックル
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(胴ベルト)50mm幅ナイロン製ベルト
種類伸縮式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS T 8165規格品
製品質量(g)940
落下距離(m)3.4
ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1500/(収縮時)1070
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ:110cmまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)最大:1.6
胴ベルト50mm幅ナイロン製(スライドバックル)
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
ダブルランヤードです。30mm幅伸縮式ストラップ。軽量53mm大口径フック。ショックアブソーバー:第一種
仕様ショックアブソーバー:第一種
質量(g)約1110
ランヤード(長さ)(mm)1530
商品タイプダブル
最大使用者体重(kg)100
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シングルランヤードです。30mm幅伸縮式ストラップ。軽量53mm大口径フック。ショックアブソーバー:第一種
仕様ショックアブソーバー:第一種
質量(g)約690
ランヤード(長さ)(mm)1530
商品タイプシングル
最大使用者体重(kg)100
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。