墜落制止用器具 :「トーヨーセフティ フルハーネス」の検索結果
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
反射板あり
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。
反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。
軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100
材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
質量(g)約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880)
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード
ベルト幅(mm)45
種類巻取式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS T 8166規格品
落下距離(m)3.1~4.1
ランヤード(長さ)(mm)巻取式 1500
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.1
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
ランヤード1丁掛け
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)
種類ロープ式
フック口開き(mm)53(大口径フック)
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
反射板あり
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種
材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード
種類巻取式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS TB 165規格品
落下距離(m)3.1~4.1
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.1
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
1本
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)
種類ロープ式
ロープ径(Φmm)12
フック口開き(mm)53(大口径フック)
ランヤード(長さ)(mm)1650
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 巻取式(小型)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1650
質量(g)約850
タイプフルハーネス型用
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様巻取式
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード ダブル
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1650
質量(g)約1250
タイプフルハーネス型用
ロープ径(Φmm)13
フック口開き(mm)53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
ロープ仕様ロープ式
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式ダブル
材質ナイロン繊維+織りゴム
質量(g)115
タイプフルハーネス型用
フック回転式軽量穴あきフック
ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様伸縮式
商品タイプダブル
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様巻取式(ロック装置付き)、53mm径回転式軽量大口フック、胴ベルトサイズ調整可能(最大調節可能寸法:1250mm)、(背中)W環 スチール/第一種/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし
材質(ランヤード)アラミド繊維、伸縮ナイロン繊維、織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ワンタッチバックルスチール、PC樹脂、ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きランヤード・伸縮式ランヤード
種類巻取式/伸縮式
適合規格墜落制止用器具の規格
取付部(太腿)水平型 ワンタッチバックル アルミ
JIS規格JIS TB 165規格品
製品質量(g)約3180(ハーネス約1590 、巻取式ランヤード約880 、伸縮式ランヤード約710)
落下距離(m)(巻取式ランヤード)3.1~4.1/(伸縮式ランヤード)4.2
ランヤード(長さ)(mm)1650
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)(巻取式ランヤード)2.1/(伸縮式ランヤード)2.2
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ダブル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト。金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト
種類フルハーネス型
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
シングル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト。金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト
種類フルハーネス型
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
フルハーネス型 取替え用ランヤード シングル
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1650
質量(g)約790
タイプフルハーネス型用
ロープ径(Φmm)12
フック口開き(mm)53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
ロープ仕様ロープ式
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト
型X型フルハーネス
タイプタイプ1・伸縮式ダブルランヤード
種類伸縮式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS TB 165規格品
製品質量(g)約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150)
落下距離(m)4.2
ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.2
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
クッション側は抗菌消臭加工ダブルラッセル生地を使用しています。面ファスナーで取付簡単です。2本入りです。
用途45mm幅用
質量(g)約44(1本)
寸法(幅W×長さL)(mm)70×360
1セット(2本)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。ランヤード、ショックアブソーバー付きです。
質量(kg)(使用可能)130
バックルワンタッチバックル
フック回転式軽量53mm大口径フック
ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時:1130)
肩ベルト幅(mm)45/ナイロンベルト(反射テープ入り)
胴ベルト50mm幅ナイロンベルト(帯電防止糸入り)/サイズ調節可能(最大調節可能寸法:1450mm)
フルハーネス型、胴ベルト型どちらのタイプもご使用いただけます。アルミ製カラビナで軽量です。回転式のロック方式を採用することで高い安全性を実現します。より作業に集中できる、回転方式を採用。くるっと回ってストラップがねじれない。巻取式はロック装置付きです。常時収納仕様なのでストラップがスッキリ最短に。無駄のない作業が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)1650
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック、(背中)D環スチール、水平型 パススルー スチール、スライドバックル、第一種
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(肩ベルト)ナイロン製ベルト、(反射テープ入り)、(胴ベルト)ナイロン製ベルト
型X型フルハーネス
質量(g)約2200(ハーネス:約1490/ランヤード:約710)
タイプタイプ1・伸縮式シングルランヤード
種類伸縮式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS T 8165規格品
落下距離(m)4.2
ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
伸長(cm)適応:160~185
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
自由落下距離(m)最大:2.2
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式シングル
材質ナイロン繊維+織りゴム
質量(g)710
タイプフルハーネス型用
フック回転式軽量穴あきフック
ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様伸縮式
商品タイプシングル
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量穴あきフックを採用しています。フックについているマーカーで遠くからでも安全確認が可能です。
質量(g)850
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1650
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
フルハーネス型 取替え用ランヤード 小型巻取式ロック装置付き
仕様ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置なし)
材質アラミド繊維ストラップ
質量(g)880
タイプフルハーネス型用
フック回転式軽量穴あきフック
ランヤード(長さ)(mm)1650
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
商品タイプシングル
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
質量(kg)3.29
サイズM
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)53
バックル腰:ワンタッチ
商品タイプダブル
腿バックルワンタッチ
ランヤードタイプ1
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。
フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
最大使用質量(kg)100
サイズM
ランヤード(長さ)(mm)1650
トラスコ品番161-1736
色黒/黄
質量(g)2440
種類巻取式
フック口開き(mm)53
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1250
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)17
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
反射板無し
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
シンプル設計 軽量タイプ
厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。
用途フルハーネス型墜落制止用器具
材質胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付)
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
材質(ベルト)ナイロン
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)25
脚部構造V型
胴ベルト無
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1650
材質鉄
質量(g)約840
タイプ胴ベルト型用
種類巻取式(小型・着脱可能)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様巻取式
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1650
質量(g)約850
タイプ胴ベルト型用
種類巻取式(小型・着脱可能)
フック口開き(mm)53(大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様巻取式
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(ロック装置付き)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1650
質量(g)約900
タイプ胴ベルト型用
種類巻取式(ロック装置付き)
フック口開き(mm)53(大口径フック<蛍光反射シール付き>)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。