3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ダブルランヤード
ダブルランヤードです。30mm幅伸縮式ストラップ。軽量53mm大口径フック。ショックアブソーバー:第一種
仕様ショックアブソーバー:第一種 質量(g)約1110 ランヤード(長さ)(mm)1530 商品タイプダブル 最大使用者体重(kg)100
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)シングルランヤード
シングルランヤードです。30mm幅伸縮式ストラップ。軽量53mm大口径フック。ショックアブソーバー:第一種
仕様ショックアブソーバー:第一種 質量(g)約690 ランヤード(長さ)(mm)1530 商品タイプシングル 最大使用者体重(kg)100
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮式ランヤード No.AGH-666
エコ商品
30mm幅伸縮式ランヤード付の胴ベルト型墜落制止用器具です。 ショックアブソーバ付き。
仕様(ランヤード)伸縮式ストラップ、回転式軽量穴あきフック、(胴ベルト)スライドバックル 材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(胴ベルト)50mm幅ナイロン製ベルト 種類伸縮式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS T 8165規格品 製品質量(g)940 落下距離(m)3.4 ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1500/(収縮時)1070 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ:110cmまで) RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)最大:1.6 胴ベルト50mm幅ナイロン製(スライドバックル)
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷