墜落制止用器具 :「墜落制止用器具の規格」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220
質量(g)1730
種類巻取式/ロープ式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種
材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード
種類巻取式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS TB 165規格品
落下距離(m)3.1~4.1
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.1
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
1本
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
シンプル設計 軽量タイプ
厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。
用途フルハーネス型墜落制止用器具
材質胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付)
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
材質(ベルト)ナイロン
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)25
脚部構造V型
胴ベルト無
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。
フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
最大使用質量(kg)100
サイズM
ランヤード(長さ)(mm)1650
トラスコ品番161-1736
色黒/黄
質量(g)2440
種類巻取式
フック口開き(mm)53
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1250
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)17
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
反射板無し
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
・ダブルランヤード M。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具
適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ
材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金
長さ(mm)ランヤード:1650
寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップ
サイズ(cm)身長160~180
機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )
製品質量(g)約2640
落下距離(m)3.3~4.3
フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)2.3
ランヤードダブル
1着
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
・ダブルランヤード L。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具
適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ
材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金
長さ(mm)ランヤード:1650
寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップ
サイズ(cm)身長170~190
機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )
製品質量(g)約2700
落下距離(m)3.3~4.3
フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)2.3
ランヤードダブル
1着
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
・シングルランヤード M。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具
適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ
材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金
長さ(mm)ランヤード:1650
寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップ
サイズ(cm)身長160~180
機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )
製品質量(g)約1920
落下距離(m)3.3~4.3
フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)2.3
ランヤードシングル
1着
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
・シングルランヤード L。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具
適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ
材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金
長さ(mm)ランヤード:1650
寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップ
サイズ(cm)身長170~190
機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )
製品質量(g)約1980
落下距離(m)3.3~4.3
フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)2.3
ランヤードシングル
1着
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。
反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。
軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100
材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
質量(g)約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880)
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード
ベルト幅(mm)45
種類巻取式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS T 8166規格品
落下距離(m)3.1~4.1
ランヤード(長さ)(mm)巻取式 1500
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.1
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト
型X型フルハーネス
タイプタイプ1・伸縮式ダブルランヤード
種類伸縮式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS TB 165規格品
製品質量(g)約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150)
落下距離(m)4.2
ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.2
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
30mm幅伸縮式ランヤード付の胴ベルト型墜落制止用器具です。
ショックアブソーバ付き。
仕様(ランヤード)伸縮式ストラップ、回転式軽量穴あきフック、(胴ベルト)スライドバックル
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(胴ベルト)50mm幅ナイロン製ベルト
種類伸縮式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS T 8165規格品
製品質量(g)940
落下距離(m)3.4
ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1500/(収縮時)1070
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ:110cmまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)最大:1.6
胴ベルト50mm幅ナイロン製(スライドバックル)
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック、(背中)D環スチール、水平型 パススルー スチール、スライドバックル、第一種
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(肩ベルト)ナイロン製ベルト、(反射テープ入り)、(胴ベルト)ナイロン製ベルト
型X型フルハーネス
質量(g)約2200(ハーネス:約1490/ランヤード:約710)
タイプタイプ1・伸縮式シングルランヤード
種類伸縮式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS T 8165規格品
落下距離(m)4.2
ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
伸長(cm)適応:160~185
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
自由落下距離(m)最大:2.2
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
1本
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。