胴ベルト式 墜落制止用器具 (9) ハーネス式 墜落制止用器具 (19) ランヤード 墜落制止用器具 (15) 周辺器具 墜落制止用器具 (18) カテゴリ: 墜落制止用器具ブランド: トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)すべて解除
ショックアブソーバー用防炎カバー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 4日以内出荷
アラミド繊維生地使用しております。現場が選ぶプロ仕様の防炎カバーです。
材質 表面:アラミド繊維、面ファスナー:ナイロン 寸法(縦×横)(mm) 235×160 製品質量(g) 21
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 翌々日出荷
・シングルランヤード M・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途 墜落制止用具 適合 ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ 材質 主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金 長さ(mm) ランヤード:1650 寸法(mm) ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップ サイズ(cm) 身長160~180 機能 巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し ) 製品質量(g) 約1920 落下距離(m) 3.3~4.3 フック寸法(mm) 巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 2.3 ランヤード シングル
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 翌々日出荷
・シングルランヤード L・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途 墜落制止用具 適合 ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ 材質 主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金 長さ(mm) ランヤード:1650 寸法(mm) ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップ サイズ(cm) 身長170~190 機能 巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し ) 製品質量(g) 約1980 落下距離(m) 3.3~4.3 フック寸法(mm) 巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 2.3 ランヤード シングル
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 翌々日出荷
・ダブルランヤード L・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途 墜落制止用具 適合 ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ 材質 主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金 長さ(mm) ランヤード:1650 寸法(mm) ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップ サイズ(cm) 身長170~190 機能 巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し ) 製品質量(g) 約2700 落下距離(m) 3.3~4.3 フック寸法(mm) 巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 2.3 ランヤード ダブル
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 翌々日出荷
・ダブルランヤード M・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途 墜落制止用具 適合 ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ 材質 主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金 長さ(mm) ランヤード:1650 寸法(mm) ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップ サイズ(cm) 身長160~180 機能 巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し ) 製品質量(g) 約2640 落下距離(m) 3.3~4.3 フック寸法(mm) 巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 2.3 ランヤード ダブル
カルハーネスデラックス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 4日以内出荷
腿水平ワンタッチ式、締め付け感も無く動きやすいです。ワンタッチバックルで着脱スムーズです。(軽量アルミ合金製)一目で左右の区別が可能です。(着右側:シルバー/着左側:黒)胴ベルト装着可能です。(ベルト幅50mmまで対応)日本製です。
材質 主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄、アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金 使用範囲(g) 130 ランヤード No.MA-244R、No.MA-244RW、No.F-3+SS-16、No.F-3+SS-16W、No.F-3+SS-66HW
フルハーネス型/ベルト型兼用ランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 4日以内出荷 から 7日以内出荷
フルハーネス型、胴ベルト型どちらのタイプもご使用いただけます。アルミ製カラビナで軽量です。回転式のロック方式を採用することで高い安全性を実現します。より作業に集中できる、回転方式を採用。くるっと回ってストラップがねじれない。巻取式はロック装置付きです。常時収納仕様なのでストラップがスッキリ最短に。無駄のない作業が可能です。
ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
ダブルランヤードです。30mm幅伸縮式ストラップ軽量53mm大口径フックショックアブソーバー:第一種
仕様 ショックアブソーバー:第一種 質量(g) 約1110 ランヤード(長さ)(mm) 1530 商品タイプ ダブル 最大使用者体重(kg) 100
フルハーネス型 墜落制止用器具 シングル伸縮式ランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
シングル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト
種類 フルハーネス型 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 背タイプ X型
シングルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 4日以内出荷
シングルランヤードです。30mm幅伸縮式ストラップ軽量53mm大口径フックショックアブソーバー:第一種
仕様 ショックアブソーバー:第一種 質量(g) 約690 ランヤード(長さ)(mm) 1530 商品タイプ シングル 最大使用者体重(kg) 100
フルハーネス型 墜落制止用器具 ダブル伸縮式ランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
ダブル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト
種類 フルハーネス型 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 背タイプ X型
NO.FGH-166HW用取替えランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 6日以内出荷
NO.FGH-166HW用の取替えランヤードです。
仕様 ダブルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種 質量(kg) (使用可能)130 質量(g) 約1170 ランヤード(長さ)(mm) 1560(収納時1130)
NO.FGH-166H用取替えランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 6日以内出荷
NO.FGH-166H用の取替えランヤードです。
仕様 シングルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種 質量(kg) (使用可能)130 質量(g) 約740 ランヤード(長さ)(mm) 1560(収納時1130)
フルハーネス用 肩パッド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 5日以内出荷
クッション側は抗菌消臭加工ダブルラッセル生地を使用しています。面ファスナーで取付簡単です。2本入りです。
用途 45mm幅用 質量(g) 約44(1本) 寸法(幅W×長さL)(mm) 70×360
フルハーネス型 墜落制止用器具 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 6日以内出荷 から 7日以内出荷
墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。ランヤード、ショックアブソーバー付きです。
質量(kg) (使用可能)130 バックル ワンタッチバックル フック 回転式軽量53mm大口径フック ランヤード(長さ)(mm) 1560(収納時:1130) 肩ベルト幅(mm) 45/ナイロンベルト(反射テープ入り) 胴ベルト 50mm幅ナイロンベルト(帯電防止糸入り)/サイズ調節可能(最大調節可能寸法:1450mm)
カルハーネス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
シンプル設計 軽量タイプ
厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。
用途 フルハーネス型墜落制止用器具 材質 胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付) ベルト幅(mm) 45 種類 フルハーネス型 材質(ベルト) ナイロン 最大使用質量(kg) 130 背タイプ X型 胸ベルト幅(mm) 25 脚部構造 V型 胴ベルト 無
フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (5件のレビュー) 当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用軽量穴あきフック採用
仕様 (胴ベルト)スライドバックル 色 黒 質量(g) 約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250) 種類 ロープ式 ロープ径(Φmm) 12 フック口開き(mm) 53(大口径フック) ランヤード(長さ)(mm) 1650 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト) ナイロン 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ロープ) 三ツ打ちナイロン 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト 有 ランヤード 2丁掛け 反射板 あり
伸縮式補助ロープ 胴ベルト型 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (1件のレビュー) 当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式補助ロープです。
材質 (ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム 製品質量(g) 約470 フック 53mm大口径 RoHS指令(10物質対応) 対応 ランヤード 30mm幅伸縮式ストラップ
伸縮式ランヤード 胴ベルト型 取替用 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (1件のレビュー) 翌々日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式ランヤードです。
ショックアブソーバ付きです。
材質 (ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム 製品質量(g) 約630 フック 回転式軽量53mm大口径 RoHS指令(10物質対応) 対応 ランヤード 30mm幅伸縮式ストラップショックアブソーバ付き
胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮式ランヤード No.AGH-666 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 3日以内出荷
30mm幅伸縮式ランヤード付の胴ベルト型墜落制止用器具です。
ショックアブソーバ付き。
仕様 (ランヤード)伸縮式ストラップ、回転式軽量穴あきフック、(胴ベルト)スライドバックル 材質 (ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(胴ベルト)50mm幅ナイロン製ベルト 種類 伸縮式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS T 8165規格品 製品質量(g) 940 落下距離(m) 3.4 ランヤード(長さ)(mm) (伸長時)1500/(収縮時)1070 胴ベルト長さ(mm) 1220(有効ウエストサイズ:110cmまで) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 最大:1.6 胴ベルト 50mm幅ナイロン製(スライドバックル)
フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 7日以内出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。軽量穴あきフック採用。
仕様 (ランヤード)回転式軽量穴あきフック、(背中)D環スチール、水平型 パススルー スチール、スライドバックル、第一種 材質 (ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(肩ベルト)ナイロン製ベルト、(反射テープ入り)、(胴ベルト)ナイロン製ベルト 型 X型フルハーネス 質量(g) 約2200(ハーネス:約1490/ランヤード:約710) タイプ タイプ1・伸縮式シングルランヤード 種類 伸縮式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS T 8165規格品 落下距離(m) 4.2 ランヤード(長さ)(mm) (伸長時)1560/(収縮時)1130 胴ベルト幅(mm) 50 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 伸長(cm) 適応:160~185 ショックアブソーバの種類 第一種 背タイプ X型 自由落下距離(m) 最大:2.2 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト 有 ランヤード 1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。
反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。
軽量穴あきフック採用。
仕様 (ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100 材質 (ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) 型 X型フルハーネス 質量(g) 約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880) タイプ タイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード ベルト幅(mm) 45 種類 巻取式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS T 8166規格品 落下距離(m) 3.1~4.1 ランヤード(長さ)(mm) 巻取式 1500 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 自由落下距離(m) 2.1 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 有 ランヤード 1丁掛け
フルハーネス用ランヤード(巻取式・樹脂製蛍光色プレート付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (1件のレビュー) 翌々日出荷
軽量穴あきフックを採用しています。フックについているマーカーで遠くからでも安全確認が可能です。
質量(g) 850 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(長さ)(mm) 1650 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 翌々日出荷
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
質量(kg) 3.29 サイズ M ベルト幅(mm) 45 フック口開き(mm) 53 バックル 腰:ワンタッチ 商品タイプ ダブル 腿バックル ワンタッチ ランヤード タイプ1
フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 小型巻取式ロック装置付き
仕様 ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置なし) 材質 アラミド繊維ストラップ 質量(g) 880 タイプ フルハーネス型用 フック 回転式軽量穴あきフック ランヤード(長さ)(mm) 1650 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 ロック式 ロープ仕様 巻取式 商品タイプ シングル
フルハーネス型 取替え用伸縮式ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式ダブル
材質 ナイロン繊維+織りゴム 質量(g) 115 タイプ フルハーネス型用 フック 回転式軽量穴あきフック ランヤード(長さ)(mm) (伸長時)1560/(収縮時)1130 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 伸縮式 商品タイプ ダブル
フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様 (ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種 材質 (ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) 型 X型フルハーネス 質量(g) 約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本) タイプ タイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード 種類 巻取式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS TB 165規格品 落下距離(m) 3.1~4.1 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 自由落下距離(m) 2.1 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 有 ランヤード 2丁掛け
フルハーネス型 墜落制止用器具 伸縮式 ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (1件のレビュー) 当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様 (ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種 材質 (ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト 型 X型フルハーネス タイプ タイプ1・伸縮式ダブルランヤード 種類 伸縮式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS TB 165規格品 製品質量(g) 約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150) 落下距離(m) 4.2 ランヤード(長さ)(mm) (伸長時)1560/(収縮時)1130 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 自由落下距離(m) 2.2 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト 有 ランヤード 2丁掛け
フルハーネス型 巻取式(小型)タイプ1 シングルランヤード(黄色樹脂蛍光プレートフック) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 翌日出荷
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。
フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
最大使用質量(kg) 100 サイズ M ランヤード(長さ)(mm) 1650 トラスコ品番 161-1736 色 黒/黄 質量(g) 2440 種類 巻取式 フック口開き(mm) 53 胴ベルト幅(mm) 50 肩ベルト幅(mm) 45 胴ベルト(W×L)(mm) 50×1250 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 17 胸ベルト幅(mm) 30 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 有 ランヤード 1丁掛け 反射板 無し
D環、W環 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
胴ベルト型 補助ロープ No.GT-11 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (2件のレビュー) 当日出荷
胴ベルト型 補助ロープ
ロープ径(Φmm) 12 質量(g) 約670 種類 胴ベルト型 ロープ仕様(mm) (補助)1160 フック口開き(mm) 53(大口径フック) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ロープ) 三ツ打ちナイロン
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.GHD-8 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 3日以内出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード
ロープ径(Φmm) 12 質量(g) 約670 種類 胴ベルト型 ロープ仕様(mm) (補助)1160 フック口開き(mm) 53(大口径フック) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ロープ) 三ツ打ちナイロン
胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g) 約670 タイプ 巻取式(小型・着脱可能) 種類 胴ベルト型 ロープ仕様(mm) (補助)1100 フック口開き(mm) 53(大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-511 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (2件のレビュー) 当日出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 1650 質量(g) 約850 タイプ 胴ベルト型用 種類 巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm) 53(大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 巻取式
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-311 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (1件のレビュー) 当日出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 1650 材質 鉄 質量(g) 約840 タイプ 胴ベルト型用 種類 巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm) 53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 巻取式
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-211 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 4日以内出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(ロック装置付き)
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 1650 質量(g) 約900 タイプ 胴ベルト型用 種類 巻取式(ロック装置付き) フック口開き(mm) 53(大口径フック<蛍光反射シール付き>) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 ロック式 ロープ仕様 巻取式
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.MA-455R トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 巻取式(小型)
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 1650 質量(g) 約850 タイプ フルハーネス型用 種類 巻取式(小型) フック口開き(mm) 53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 巻取式
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 6日以内出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード ダブル
商品タイプ ダブル ランヤード(長さ)(mm) 1650 質量(g) 約1250 タイプ フルハーネス型用 ロープ径(Φmm) 13 フック口開き(mm) 53(大口径フック) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ロープ) 三ツ打ちナイロン ロープ仕様 ロープ式
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (2件のレビュー) 当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード シングル
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 1650 質量(g) 約790 タイプ フルハーネス型用 ロープ径(Φmm) 12 フック口開き(mm) 53(大口径フック) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ロープ) 三ツ打ちナイロン ロープ仕様 ロープ式
パットマン MIZO 税込 ¥ 4,948 ~ ¥ 4,498 ~