絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • ツヨロン(藤井電工)(369)
  • 谷沢製作所(132)
  • サンコー(タイタン)(127)
  • タジマツール(TJMデザイン)(102)
  • TOWA(95)
  • エスコ(89)
  • KH(基陽)(75)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(61)
  • 3M(スリーエム)(48)
  • PETZL(38)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(32)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • ポリマーギヤ(26)
  • NiteIze(20)
  • EDELRID(18)
  • ユニット(17)
  • つくし工房(17)
  • マーベル(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
介錯ロープ TRUSCO介錯ロープTRUSCO(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。径(Φmm)12材質(フック)メッキ、ステンレス材質(ロープ)ポリエステル
フック用蛍光ステッカー(2組セット) TRUSCOフック用蛍光ステッカー(2組セット)TRUSCO
299税込329
1組(2枚)
当日出荷
蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。
用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。材質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス用反射材 TRUSCOフルハーネス用反射材TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(2枚)
当日出荷
フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。
用途フルハーネス用反射帯として長さ(mm)200幅(mm)130材質/仕上反射帯:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)50適合ベルト幅(mm)50
安全帯部品 フックハンガー TRUSCO安全帯部品 フックハンガーTRUSCO(8件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
●安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。 ●50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。 ●左右どちらでも取り付け可能です。
用途現在ご使用の安全帯ベルトが磨耗・キズ・汚れ等が発生した場合、簡単に取り替える事ができます。トラスコ品番255-1730質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
安全帯部品 D環 TRUSCO安全帯部品 D環TRUSCO(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
一般高所作業用安全帯に使用します。 D環止めと併用することで、ベルトにしっかりと固定することができます。 引張強度:11.5kNです。
材質スチールトラスコ品番255-1713質量(g)40適合ベルト幅(mm)50
胴ベルト型2way巻取式安全帯(スチール製バックル) TRUSCO胴ベルト型2way巻取式安全帯(スチール製バックル)TRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
質量(g)1200ベルト幅(mm)50種類巻取式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型(巻取式ランヤード) TRUSCO胴ベルト型(巻取式ランヤード)TRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
使いやすい大型フック付でストラップの長さ調節は、押ボタンのワンタッチ操作で行えます。
タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)50ランヤード織ロープ 幅18×有効長さ1400mm
胴ベルト型2way巻取式安全帯(アルミ製バックル) TRUSCO胴ベルト型2way巻取式安全帯(アルミ製バックル)TRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
トラスコ品番161-5695ブラック質量(g)1100ベルト幅(mm)50種類巻取式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
部品 D環止め TRUSCO部品 D環止めTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
D環の固定に使用します。 ベルトを通す穴は53mmの4穴式で、ずれにくくなっています。
材質ナイロン樹脂穴数4トラスコ品番255-1721質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
胴ベルト型(巻取式ランヤード+ワンタッチバックル+軽量フック) TRUSCO胴ベルト型(巻取式ランヤード+ワンタッチバックル+軽量フック)TRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
着脱しやすいワンタッチバックルベルトを採用しました。使いやすい大型軽量フック付で作業性に優れます。
質量(kg)1.17タイプ胴ベルト型用種類胴ベルト型/巻取式フック口開き(mm)50ランヤード(有効長)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ランヤード織ロープ 幅18mm×有効長さ1400mm
胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック) TRUSCO胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック)TRUSCO
8,198税込9,018
1本
当日出荷
大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
質量(g)750ベルト幅(mm)50種類ロープ式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
フルハーネス用反射材(ベルト幅70mm) TRUSCOフルハーネス用反射材(ベルト幅70mm)TRUSCO
1,698税込1,868
1組(2枚)
当日出荷
フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。肩パットの上から装着可能なタイプです。
用途フルハーネス用反射帯として材質反射帯:塩化ビニール(PVC)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿長さ(mm)300幅(mm)175適合ベルト幅(mm)70ベルト長さ(mm)700
胴ベルト用ランヤード(八ツ打ちロープ) TRUSCO胴ベルト用ランヤード(八ツ打ちロープ)TRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ロープはしなやかな八ツ打(クロスロープ)を採用しています。扱いやすく軽量のランヤードです。
トラスコ品番161-5690質量(g)645タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:14ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100ロープ仕様ロープ式商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)11
フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ) TRUSCOフルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)TRUSCO
32,980税込36,278
1本
当日出荷
ベルトにはしっかりしたポリエステルベルトを採用し、太腿周りの固定にはワンタッチバックルを採用しているため、着用が容易です。伸縮性ランヤードが2本ついたセット品です。
用途高所作業用として。種別腿ベルト水平タイプブラック/オレンジタイプフルハーネス型用ベルト幅(mm)45ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1050~1150、伸長時:1500最大使用質量(kg)100商品タイプダブルランヤード(幅)(mm)32腿バックルワンタッチランヤードタイプ1(2丁掛け)
墜落制止用器具