絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ツヨロン(藤井電工)(375)
  • サンコー(タイタン)(130)
  • 谷沢製作所(128)
  • タジマツール(TJMデザイン)(99)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](98)
  • KH(基陽)(81)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
  • PETZL(35)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
  • JEFCOM(ジェフコム)(27)
  • ポリマーギヤ(26)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • ユニット(18)
  • つくし工房(18)
  • EDELRID(18)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
  • NiteIze(14)
  • MIZO(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フック用蛍光ステッカー(2組セット) TRUSCO

    フック用蛍光ステッカー(2組セット)

    TRUSCO
    299税込329
    1組(2枚)
    当日出荷
    蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。
    用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。材質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 介錯ロープ TRUSCO

    介錯ロープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
    用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。径(Φmm)12材質(フック)メッキ、ステンレス材質(ロープ)ポリエステル
  • フルハーネス用反射材 TRUSCO

    フルハーネス用反射材

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(2枚)
    当日出荷
    フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。
    用途フルハーネス用反射帯として長さ(mm)200幅(mm)130材質/仕上反射帯:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)50適合ベルト幅(mm)50
  • 安全帯部品 D環 TRUSCO

    安全帯部品 D環

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    一般高所作業用安全帯に使用します。 D環止めと併用することで、ベルトにしっかりと固定することができます。 引張強度:11.5kNです。
    材質スチール仕様鍛造・強力仕様トラスコ品番255-1713質量(g)40適合ベルト幅(mm)50
  • 安全帯部品 フックハンガー TRUSCO

    安全帯部品 フックハンガー

    TRUSCO(8件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ●安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。 ●50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。 ●左右どちらでも取り付け可能です。
    用途現在ご使用の安全帯ベルトが磨耗・キズ・汚れ等が発生した場合、簡単に取り替える事ができます。トラスコ品番255-1730材質ナイロン樹脂質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
  • 胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック) TRUSCO

    胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック)

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
    質量(g)750ベルト幅(mm)50種類ロープ式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型2way巻取式安全帯(スチール製バックル) TRUSCO

    胴ベルト型2way巻取式安全帯(スチール製バックル)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
    質量(g)1200ベルト幅(mm)50種類巻取式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • 部品 D環止め TRUSCO

    部品 D環止め

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    D環の固定に使用します。 ベルトを通す穴は53mmの4穴式で、ずれにくくなっています。
    材質ナイロン樹脂穴数4トラスコ品番255-1721ブラック質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
  • 胴ベルト型2way巻取式安全帯(アルミ製バックル) TRUSCO

    胴ベルト型2way巻取式安全帯(アルミ製バックル)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
    トラスコ品番161-5695ブラック質量(g)1100ベルト幅(mm)50種類巻取式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • ハーネスフック用中輝度蓄光蛍光テープ TRUSCO

    ハーネスフック用中輝度蓄光蛍光テープ

    TRUSCO
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    蓄光蛍光のランヤードフック用識別シールです。JIS Z 9107 JB級規格をクリアした中輝度ステッカーです。ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。蓄光蛍光のシールのため、暗い場所の作業でも目立ちます。
    トラスコ品番691-5809材質PETフィルム、蓄光材、アクリル系粘着剤蛍光オレンジ縦(mm)140横(mm)120
  • フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ) TRUSCO

    フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    ベルトにはしっかりしたポリエステルベルトを採用し、太腿周りの固定にはワンタッチバックルを採用しているため、着用が容易です。伸縮性ランヤードが2本ついたセット品です。
    用途高所作業用として。種別腿ベルト水平タイプブラック/オレンジタイプフルハーネス型用ベルト幅(mm)45ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1050~1150、伸長時:1500最大使用質量(kg)100商品タイプダブルランヤード(幅)(mm)32腿バックルワンタッチランヤードタイプ1(2丁掛け)
  • 胴ベルト型(巻取式ランヤード) TRUSCO

    胴ベルト型(巻取式ランヤード)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    使いやすい大型フック付でストラップの長さ調節は、押ボタンのワンタッチ操作で行えます。
    タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)50最大使用質量(kg)100ランヤード織ロープ 幅18×有効長さ1400mm
  • フルハーネス用反射材(ベルト幅70mm) TRUSCO

    フルハーネス用反射材(ベルト幅70mm)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1組(2枚)
    当日出荷
    フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。肩パットの上から装着可能なタイプです。
    用途フルハーネス用反射帯として材質反射帯:塩化ビニール(PVC)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿長さ(mm)300幅(mm)175適合ベルト幅(mm)70ベルト長さ(mm)700
  • 胴ベルト用ランヤード(八ツ打ちロープ) TRUSCO

    胴ベルト用ランヤード(八ツ打ちロープ)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ロープはしなやかな八ツ打(クロスロープ)を採用しています。扱いやすく軽量のランヤードです。
    トラスコ品番161-5690質量(g)645タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:14落下距離(m)3.5ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100ロープ仕様ロープ式商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)11
  • 胴ベルト型(巻取式ランヤード+ワンタッチバックル+軽量フック) TRUSCO

    胴ベルト型(巻取式ランヤード+ワンタッチバックル+軽量フック)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    着脱しやすいワンタッチバックルベルトを採用しました。使いやすい大型軽量フック付で作業性に優れます。
    質量(kg)1.17タイプ胴ベルト型用種類胴ベルト型/巻取式フック口開き(mm)50ランヤード(有効長)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ランヤード織ロープ 幅18mm×有効長さ1400mm
墜落制止用器具