「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(3)
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。