ワンタッチ式胴ベルト(アルミフック・巻取式/じゃばら式)KH(基陽)翌々日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
胴ベルト型墜落制止用器具アリールロック(アルミフック・巻取式ランヤード)KH(基陽)当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「アリール」と、補助ロープ「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。トラスコ品番252-2812色胴ベルト:黒、ランヤード、巻取:黒、じゃばら:黒/反射シルバーライン種類胴ベルト型・巻取式フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:スチール製スライドバックル、じゃばらランヤード)KH(基陽)当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:スチール製スライドバックルです。ランヤード:剣スチールフック 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47113F色胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1100種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1200アズワン品番64-3669-67ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:スチール製スライドバックル、アリールランヤード)KH(基陽)(1件のレビュー)当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:スチール製スライドバックルです。ランヤード:剣スチールフック 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。胴ベルト長さ(mm)1200セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47113F色胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1260種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700ロック機構ロック式ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)KH(基陽)5日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47633F色胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1330種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、アリールランヤード)KH(基陽)5日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F色胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1440種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)KH(基陽)6日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47413F色胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1090種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード)KH(基陽)当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F色胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1200種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、アリールランヤード)KH(基陽)4日以内出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F色補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1800種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード)KH(基陽)4日以内出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F色補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1560種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
パットマンMIZO税込¥4,948~¥4,498~