胴ベルト式 墜落制止用器具 :「安全帯 2丁掛け」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(1)
2丁掛け(3)
ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200
材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン
質量(g)約1330
種類ロープ式
ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)1200
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン
質量(g)約1570
種類巻取式/ロープ式
ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付)
胴ベルト幅(mm)50
ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。
ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1750
種類巻取式
ストラップ幅(mm)17
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質(調節バックル)アルミ製
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード2丁掛け
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。