「ランヤード(本数)」から絞り込む
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルトスチール M 黒 蛇腹 A環L2セットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
すぐに使える、胴ベルト+ランヤードセット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤードベルト幅(mm)50ベルト色黒仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1260種類伸縮式ウエスト(cm)(参考)約100まで使用範囲(kg)100以下バックルパススルー落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990)胴ベルト長さ(mm)1250有効ウエストサイズ(cm)(参考)約100まで最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
パットマンMIZO税込¥4,948~¥4,498~