1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(1)
大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
質量(g)750 ベルト幅(mm)50 種類ロープ式 フック口開き(mm)50 バックルパススルー ランヤード(直径)(Φmm)10 ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1150 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります