「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(3)
その他(1)
大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
質量(g)750
ベルト幅(mm)50
種類ロープ式
フック口開き(mm)50
バックルパススルー
ランヤード(直径)(Φmm)10
ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1150
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
質量(g)1200
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
フック口開き(mm)50
バックルパススルー
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
着脱しやすいワンタッチバックルベルトを採用しました。使いやすい大型軽量フック付で作業性に優れます。
質量(kg)1.17
タイプ胴ベルト型用
種類胴ベルト型/巻取式
フック口開き(mm)50
ランヤード(有効長)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
最大使用質量(kg)100
ランヤード織ロープ 幅18mm×有効長さ1400mm
長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
トラスコ品番161-5695
色ブラック
質量(g)1100
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
フック口開き(mm)50
バックルパススルー
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。