「ランヤード(本数)」から絞り込む
墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ
(4件のレビュー)当日出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。
もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。
ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。
腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。
★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
仕様使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m色ネイビーブルー質量(g)約2260タイプ3ツ打ベルト幅(mm)45規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合フックNo.57Fランヤード(有効長)(mm)1700ランヤード(直径)(Φmm)10適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方)材質(ランヤード)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.2MB)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具 フルハーネス型 1丁掛けタイプ
(7件のレビュー)当日出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。
ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。
腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤード(有効長)(mm)1700仕様使用可能質量100kg/落下距離4.2m/最大自由落下距離2.3m色ネイビーブルー質量(g)約1800タイプ3ツ打ベルト幅(mm)45種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合フックNo.57Fランヤード(直径)(Φmm)10適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方)材質(ランヤード)ナイロン取扱説明書(2.2MB)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード1丁掛け
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
ページ: 1/ 3