5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合。新規格適合フルハーネス・フリーサイズ。 接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 クイックコネクトバックル:簡単かつ素早い着脱が可能。 軽量:快適な付け心地により作業負担を軽減。 5点調整式:様々な体型にしっかりとフィット。 ラベル保護カバー:長期間にわたり製造年月などの重要情報を保持。 明瞭なカラーベルト:上下の色分により簡単で迅速な装着が可能。 縫い込み式フォールインジケータ:容易な点検をサポート。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用に 仕様最小空間距離:6.2m 材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、D環:鋼材、胸・腿部バックル:アルミニウム 黄・黒 サイズフリー 種類フルハーネス型 使用温度範囲(℃)-10~50 質量(kg/セット)約2.3 フック質量(g)約260 ランヤード(長さ)(mm)1700 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第2種 背タイプX型 ランヤード(長さ)(m)1.7 自由落下距離(m)4 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ ランヤード2丁掛け
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷

長年のグローバル市場での実績と信頼があります。 快適な着け心地により作業負担を軽減します。 5点調節式で様々な体型にしっかりとフィットします。 カラーベルトの上下の色分で簡単迅速な装着が可能です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設業をはじめとする幅広い産業での高所作業に使用できます。 仕様D環位置:背中 黄・黒 サイズフリー ベルト幅(mm)40以上 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 適合規格JIS T 8165:2018 形態股ベルト:V字 最大使用質量(kg)100 背タイプX型 脚部構造V型 胴ベルト ランヤード無し
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。 はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています。 明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他 仕様D環位置:背面・前面 材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、各部バックル連結調整具及びD環:鋼材 オレンジ・黒 タイプ水平股ベルト ベルト幅(mm)40 適合規格CE 認証(EN361)、厚生労働省「墜落制止用器具の規格」 背タイプH型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性パッドの通風最適化により熱・湿気を放出します。Miller DuraFlex伸縮性ストラップによる柔軟性と快適性を実現します。肩、背中および腿部の通気性バッドが装着中の快適性を向上します。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 最大使用質量(kg)140 材質ポリエステル(腿及び肩ベルト)、ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン(パッド)、アルミニウム(各部バックル連結調整具及びD環) 付属品キャリーバッグ 黒/緑 脚部構造V型 背タイプX型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト 質量(g)1800 反射板無し
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ベルト:ポリエステル・ベルトループ:エラスティック・縫糸:ポリエステル・D環:鋼材・胸・腿部バックル:鋼材・肩ベルト調節具:鋼材 サイズフリー 適合規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」/JIS T 8165:2018 ランヤードダブルランヤード
1箱(1セット)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります