「ランヤード(本数)」から絞り込む
ハーネス ランヤードセット(女性専用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
超軽量! 女性用フルハーネスとランヤードのセット軽量化に徹底的にこだわり、業界最軽量クラスを実現胸ベルトはバストに合わせて位置をスライドできる脚部にバックルや縫い目がないので脚周りが動かしやすい墜落制止用器具の規格「新規格品」スムーズリング:柔らかなロープでフィット感アップ・動きやすさも向上クロスフィットパーツ:脚が通しやすい形状を保持・4方向にスムーズに動き、サイズ調整をサポート
材質【フルハーネス】ベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ(ワンタッチタイプ)、フックハンガー:ポリエステル、スムーズリング:ポリエステル、D環:スチール、クロスフィットパーツ・ベルト保持板・ベルト止め:樹脂、【ランヤード(ダブル)】ストラップ:ポリエステル、フック:アルミ(回転環付)、D環側コネクタ:アルミ質量(g)【フルハーネス】約680、【ランヤード(ダブル)】約960ベルト幅(mm)40種類フルハーネス型フック口開き(mm)65ランヤード(ストラップ幅)(mm)約30ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収縮時 約1040)関連資料(1.01MB)取扱説明書(2.24MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネスDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
フロントD環付フルハーネスLサイズ
ソフトなベルトと肩パッドを装備
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)
墜落制止用器具の規格「新規格品」
最大使用質量(kg)130サイズL質量(kg)1.33材質肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂関連資料(0.72MB)取扱説明書(3.4MB)
フルハーネスDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
フロントD環付フルハーネスMサイズ
ソフトなベルトと肩パッドを装備
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)
墜落制止用器具の規格「新規格品」
最大使用質量(kg)130サイズM質量(kg)1.33材質肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂関連資料(0.72MB)取扱説明書(3.4MB)
フルハーネスDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
新規格対応!リーズナブルながら、必要な機能はしっかり備えた「エントリーモデル」
ランヤード付オールラウンドフルハーネス
エントリーモデル
2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス
材質肩バックル:スチール・胸クリップ:プレートタイプ(スチール)・腿バックル:プレートバックル(スチール)・D環:スチール・休止フック掛け(2個),ベルト保持版,尻当て,ベルト止め:樹脂・丸リング:スチール色青質量(g)約1370(ランヤード含む)種類ロープ式フックNo.57(スチール)ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)材質(ランヤード)3ッ打ナイロン肩・腿部ベルト幅(mm)45材質(肩・腿部ベルト)ポリエステルショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)25(ナイロン)脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード1丁掛け
フルハーネスDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
新規格品130kgタイプフルハーネスソフトなベルトと肩パッドを装備全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデルワークポジショニング用器具接続ベルト付墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル、胸ベルト:(幅25mm)ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、ワークポジショニング用器具接続ベルト(ワンタッチタイプ):アルミ合金、D環:スチール、肩パッド/休止フック掛け(2個)/ベルト保持板/尻当て/ベルト止め:樹脂質量(g)約1090種類フルハーネス型適応身長(cm)160~180関連資料(1.48MB)最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ式胴ベルト無しランヤード無し
フルハーネスDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から4日以内出荷
ソフトなベルトと肩パッドを装備
墜落制止用器具の規格「新規格品」
サイズM取扱説明書(3.4MB)最大使用質量(kg)130
ハーネスランヤードセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
フルハーネスとランヤードのセット
セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-17PGY・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160PGW材質フルハーネス/ベルト:ナイロン、 前ベルト連結調節環:スチール、 バックル:アルミ、 D環:スチール、 フックハンガー:合成樹脂、フルハーネス用ランヤード/伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、 伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、 ショックアブソーバ:ナイロン繊維、 フック:スチール色赤質量(g)フルハーネス:約1050、フルハーネス用ランヤード:1150種類伸縮式ランヤード(長さ)(mm)1100~1600適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
ハーネスランヤードセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
フルハーネスとランヤードのセット
仕様フルハーネス:柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)、休止フック掛け(2個)、ベルト保持版、尻当て、フルハーネス用ランヤード:ダブルランヤード、ショックアブソーバー:第一種、フック:No.56(軽量タイプ)、D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-15DS・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160SW材質フルハーネス:肩 腿ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ:プレートタイプ(スチール)、腿バックル:プレートバックル(スチール)、D環:スチール、ベルト止め:樹脂、フルハーネス用ランヤード:ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)幅(mm)フルハーネス:肩 腿ベルト:45、胸ベルト:25、フルハーネス用ランヤード:27色赤質量(g)フルハーネス:約1090、フルハーネス用ランヤード:約1130種類伸縮式ランヤード(長さ)(mm)フルハーネス用:約1600(ストラップ収縮時 約1100)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
フルハーネスDENSAN(デンサン/ジェフコム)28日以内出荷
新規格対応!全てのユーザーにオススメの「スタンダードモデル」
様々なシーンにマッチするフルハーネス
スタンダードモデル
2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス
材質肩バックル:スチール・胸クリップ:プレートタイプ(スチール)・腿バックル:プレートバックル(スチール)・柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)・D環:スチール・休止フック掛け(2個),ベルト保持版,尻当て,ベルト止め:樹脂色青質量(g)約1090適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)肩・腿部ベルト幅(mm)45材質(肩・腿部ベルト)ポリエステルショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25(ナイロン)脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無
フルハーネス DB-HN-17PGDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
墜落制止用器具の規格 新規格品胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい
用途万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス材質ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂色黒質量(g)約1130適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無
フルハーネス DB-HN-17PGYDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
墜落制止用器具の規格 新規格品胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよいY型背中ベルト:装着時の締め付けが少なく、蒸れを抑える。電動ファン内蔵上着の上から装着しても送風のじゃまにならない
用途万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス材質ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂色黒質量(g)約1050適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
ページ: 1/ 3