1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型 KH(基陽) 動画あり
XV型じゃばらストレッチフルハーネスです。伸縮機能で拘束感が少ない構造です。大型肩パッドを標準装備しています。長さ調節金具はステンレス製です。股部は、「V字型」です。トリプルロック式バックルを採用しています。フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。
用途2m以上の高所作業者。 バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)165~185 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります