「ランヤード(本数)」から絞り込む
フルハーネスJEFCOM(ジェフコム)3日以内出荷
やわらかく装着感に優れたベルトを採用胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用装着時にハーネスの向きがひと目でわかる背中カラープレート付墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質ベルト:(幅43mm)ナイロン、バックル:(ワンタッチバックル)スチール+アルミ、D環:スチール、フックハンガー・カラープレート:樹脂サイズM質量(g)約870使用荷重(kg)100適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)関連資料(2.9MB)取扱説明書(5.17MB)
フルハーネスJEFCOM(ジェフコム)3日以内出荷
やわらかく装着感に優れたベルトを採用胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質ベルト:(幅43mm)ナイロン、バックル:(差し込み式バックル)スチール、D環:スチール、フックハンガー:樹脂サイズM質量(g)約820使用荷重(kg)100適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)関連資料(2.9MB)取扱説明書(5.17MB)
フルハーネスJEFCOM(ジェフコム)3日以内出荷
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質肩・腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル、胸ベルト:(幅25mm)ナイロン、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、D環:スチール、休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂サイズM質量(g)約720使用荷重(kg)130適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)関連資料(2.08MB)
ハーネス ランヤードセットJEFCOM(ジェフコム)3日以内出荷
フルハーネス(DB-HN-35PG)やわらかく装着感に優れたベルトを採用胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用墜落制止用器具の規格「新規格品」巻込み停止付ダブルランヤード
仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、巻込み停止付ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ポリエステル繊維(外部)・全長:約1400mm(ストラップ収縮時 約600mm) 幅18mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mmセット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、巻込み停止付ダブルランヤード質量(g/セット)約2080関連資料(2.9MB)取扱説明書(1.69MB)
ハーネス ランヤードセットJEFCOM(ジェフコム)3日以内出荷
フルハーネス(DB-HN-35PG)やわらかく装着感に優れたベルトを採用胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用墜落制止用器具の規格「新規格品」伸縮ロープ式ダブルランヤード
仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、伸縮ロープ式ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ナイロン繊維(外部)・全長:約1600mm(ストラップ収縮時 約1100mm) 外径約23mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mmセット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、伸縮ロープ式ダブルランヤード関連資料(2.9MB)取扱説明書(1.69MB)
ハーネス ランヤードセットJEFCOM(ジェフコム)3日以内出荷
フルハーネス(DB-HN-30DS)胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ墜落制止用器具の規格「新規格品」胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF)キンクなしで使いやすい八つ打ちロープ使用墜落制止用器具の規格 「新規格品」
仕様フルハーネス(DB-HN-30DS):使用可能質量:130kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル・胸ベルト:(幅25mm)ナイロン・胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金・腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金・D環:スチール・休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂・質量:約720g、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF):ランヤード:Φ10mm八つ打ちナイロンロープ・ランヤード長:1700mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:片56A軽量大型フック 口開き50mm・人体側フック:片20A軽量小型フック 口開き16mm・質量:約715gセット内容フルハーネス DB-HN-30DS、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード WP-150BF質量(g/セット)約1435関連資料(2.08MB)
ハーネス ランヤードセットJEFCOM(ジェフコム)3日以内出荷
フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)ソフトなベルトと肩パッドを装備全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデルワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)墜落制止用器具の規格「新規格品」フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)
仕様フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB):使用可能質量:130kg・Mサイズ・肩・腿ベルト:幅45mmポリエステル・胸ベルト:幅25mmナイロン・肩バックル:スチール・胸クリップ:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)・ワークポジショニング用器具接続ベルト:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・D環:スチール・肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂・適応身長:160~180cm・質量:約1170g、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW):ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付・小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持・ミニカラビナ付・ダブルランヤード・墜落制止用器具の規格「新規格品」・使用可能質量:130kg・ストラップのねじれを防ぐ回転環・ストラップ:超高分子量ポリエチレン・全長:1550mm(ストラップ収納時:約660mm) 幅18.5mm・ショックアブソーバ:第一種・フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ) 口開き寸法:50mm・D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)・質量:約1280gセット内容フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)質量(g/セット)約2450関連資料(1.34MB)取扱説明書(4.38MB)
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
ページ: 1/ 3