ランヤード 墜落制止用器具 :「ワークポジション用器具」の検索結果
TOWA QQフォールアレスターは先行型墜落防止器具です。とてもコンパクトでロープへの取り付けも簡単にできます。ロープアクセス・ブランコ作業時において、万一の時にロックして墜落の危険を防止します。ブレーキカム搭載でパーキングポジションに切り替えれば、定位置作業やワークポジショニングを取ることができます。ホーリングシステムでメカニカルプルジックとして使用できます。
用途墜落防止器具
材質アルミ合金製
質量(g)●本体:180 ●カラビナ:170
ロープ径(Φmm)11~12.5
引張強度(kN)15
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ
ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。