新規格適合品 軽量・経済的で様々な現場で使用できるエントリーモデルです。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他
トラスコ品番206-6009
材質鋼材(フック・カラビナ)
色オレンジ
質量(g)1100
規格墜落制止用器具
ロープ幅(mm)44
アズワン品番64-8525-02
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第2種
商品タイプシングル
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。
扱いやすい軽量フック。
商品タイプダブル
仕様最小空間距離6.2m
材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム
質量(g)1000
長さ(m)1.7
使用温度範囲(℃)-10~50
落下距離(m)(最大自由)3.4
最大使用荷重(kg)100
ショックアブソーバの種類第2種
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。
扱いやすい軽量フック。
商品タイプシングル
仕様最小空間距離6.2m
材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム
質量(g)600
長さ(m)1.7
使用温度範囲(℃)-10~50
落下距離(m)(最大自由)3.4
最大使用荷重(kg)100
ショックアブソーバの種類第2種
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
新規格適合品 軽量・経済的で様々な現場で使用できるエントリーモデルです。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他
トラスコ品番206-6010
材質鋼材(フック・カラビナ)
質量(g)1400
規格墜落制止用器具
ロープ幅(mm)44
アズワン品番64-8525-03
ロープ仕様ロープ式
商品タイプツイン
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
セルフロック式 ANSI 認定カラビナ
材質ステンレススチール
寸法(mm)71×132×110
質量(kg)1.46
規格EN 353-1:2014
破断強度(kN)15
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ
ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。