ランヤード 墜落制止用器具 :「フルハーネス型 墜落制止用器具」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む
フルハーネス型用(8)
兼用(2)
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策
材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
厚さ(mm)1.35(ストラップ)
タイプフルハーネス/胴ベルト兼用
種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式
ストラップ幅(mm)18.5
落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フックNo.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)
最大使用質量(kg)130
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。巻取器のフックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。製品重量を軽量化するために掛け替え用には軽量な伸縮ストラップを採用。
用途高所作業での墜落制止を目的とする製品
仕様人体取付側:アルミ製ミニカラビナ
長さ(mm)巻取器:約1550(収納時:約660)、伸縮ストラップ:約1290(収縮時:約1000)
幅(mm)伸縮ストラップ:28
質量(g)約1140
タイプフルハーネス/胴ベルト兼用
ストラップ幅(mm)18.5(巻取式)
落下距離(m)巻取式:フルハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0、伸縮ストラップ式:フルハーネス型4.0/胴ベルト型2.5
フックNo.56A(軽量タイプ)、回転環付
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
1本
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
タイプ1ランヤード
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)27
落下距離(m)4.2
フックNo.56(軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)100
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.2
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン
色ブラック系
質量(g)約790
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)3.3~4.0
フックNo.56(J環付き軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)100
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番64-1110-37
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.1
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
基本性能はしっかり押さえたシンプル仕様。
令和元年、墜落制止用器具元年に登場の伸縮ストラップ式。
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)30
フックNo.57F(スチールカバータイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1600(収縮時約1100)
コネクタD環側/アルミカラビナ(ADT型)
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)約1560
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン
色ブラック系
質量(g)約1740
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)3.2~4.2
フックNo.56(UJ環付き軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)100
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番64-1110-39
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.2
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)約1700(ストラップ収納時:約730)
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン
色ブラック系
質量(g)約920
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)3.3~4.0
フックNo.56(軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)100
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番64-1110-38
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.1
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽量フック&小型コネクタのラグジュアリーモデル
コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式です。
内部に国産の高級ゴムを使用するなど素材の性能にもこだわり、高い耐久性と耐候性を備えています。
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)約27
落下距離(m)4.2
フックNo.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約1100)
最大使用荷重(kg)130
コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.2
ロープ式ランヤード
色ホワイト系
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.2
フックNo.56(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1700
ロープ幅(mm)12
最大使用荷重(kg)100
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
材質(ロープ)3ッ打ナイロン
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.3
ロック装置付きで落下距離を最短にします。
巻取式
ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。
常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。
小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。
巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース
質量(g)約830
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)3.3~4.0
フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)
最大使用荷重(kg)130
コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
自由落下距離(m)2.1
1本
¥18,980
税込¥20,878
33日以内出荷
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ
ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。