ランヤード 墜落制止用器具 :「第二種ショックアブソーバ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む
フルハーネス型用(2)
タイプ1ランヤード
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)27
落下距離(m)4.2
フックNo.56(軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)100
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.2
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)約1560
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン
色ブラック系
質量(g)約1740
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)3.2~4.2
フックNo.56(UJ環付き軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)100
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番64-1110-39
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.2
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ
ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。