ランヤード 墜落制止用器具 :「安全帯 巻き取り」の検索結果
関連キーワード
「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む
フルハーネス型用(4)
兼用(1)
胴ベルト型用(6)
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)920
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)アルミ
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)1160
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容フルハーネス用ダブルランヤード
フック軽量アルミ鍛造フックL8
最大使用質量(kg)130以下
ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)
巻取形式両側巻取
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)1280
タイプフルハーネス型用
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容フルハーネス用ダブルランヤード
フック軽量スチールフックL5
最大使用質量(kg)130以下
ロープ仕様巻取り式
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71)
巻取形式両側巻取
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途高所作業時の落下防止
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル)
最大使用質量(kg)130以下
巻取形式両側巻取
業界トップクラスの軽さを実現!
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
仕様ロック装置:あり
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード
トラスコ品番682-9917
長さ(mm)1500
色黒/銀
フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60
製品質量(g)1650
落下距離(m)4.1
フックL5
ロックあり
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m)
自由落下距離(m)2.3
ランヤードダブル
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
長さ(mm)1500
色黒/銀
落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5
最大使用質量(kg)130
自由落下距離(m)2.3
ランヤードダブル
取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード
仕様ロック装置:なし
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)1.8
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール
色黒
質量(g)1280
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-53
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード
仕様ロック装置:なし
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)2.7
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)1.8
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプシングル
仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)960
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:810)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色黒
質量(g)910
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-43
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)。直径55mmの超小型リール。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
長さ(mm)1500
色黒/銀
落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5
ロックなし
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m)
自由落下距離(m)2.3
ランヤードダブル
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1750
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード
仕様ロック装置:あり
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)1.8
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード
仕様ロック装置:あり
タイプ兼用
落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。130kg対応ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード
長さ(mm)1500
色黒/銀
落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時/4.5、胴ベルト接続時/3.4 【100kg】ハーネス接続時/4.1、胴ベルト接続時/3.1
ロックあり
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70m)
自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8
ランヤードシングル
130kg対応ランヤード。受注生産品。ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード。超小型リール[KR]。巻取、ロック装置なし。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途新規格対応ランヤード
長さ(mm)1500
色黒/銀
ロックなし
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m)
自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8
ランヤードシングル
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード
トラスコ品番682-9916
長さ(mm)1500
色黒/銀
フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60
製品質量(g)890
落下距離(m)ハーネス接続時/4.1 、胴ベルト接続時/3.1
フックL5
ロックあり
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)
自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8
ランヤードシングル
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ
ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。