12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む
フルハーネス型用(12)
使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 質量(g)1080 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110 ショックアブソーバの種類第1種
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)675~1640 トラスコ品番160-5415 質量(g)930 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 質量(g)710 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 質量(g)1040 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
22,940 税込25,234
当日出荷

使用可能質量110kg以下の伸縮式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番160-5481 質量(g)1100 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様伸縮式 商品タイプシングル
1本
20,980 税込23,078
当日出荷

特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード(2丁掛け用)。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)1040 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷

使用可能質量110kg以下の伸縮式のランヤードです。
トラスコ品番160-5413 質量(g)710 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様伸縮式 商品タイプシングル
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

使用可能質量110kg以下の帯ロープ式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番160-5480 質量(g)1040 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様ロープ式 商品タイプダブル
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)690 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

使用可能質量110kg以下の帯ロープ式のランヤードです。
トラスコ品番160-5414 質量(g)690 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様ロープ式 商品タイプシングル
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 質量(g)710 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
17,980 税込19,778
13日以内出荷

足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)1040 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
21,980 税込24,178
13日以内出荷

『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります