ランヤード 墜落制止用器具 :「安全用具」の検索結果

特価
本日12月2日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む
フルハーネス型用(11)
使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 質量(g)1080 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110 ショックアブソーバの種類第1種
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)675~1640 トラスコ品番160-5415 質量(g)930 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 質量(g)710 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

使用可能質量110kg以下の伸縮式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番160-5481 質量(g)1100 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様伸縮式 商品タイプシングル
1本
20,980 税込23,078
当日出荷

足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 質量(g)1040 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
22,940 税込25,234
当日出荷

特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード(2丁掛け用)。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)1040 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷

使用可能質量110kg以下の伸縮式のランヤードです。
トラスコ品番160-5413 質量(g)710 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様伸縮式 商品タイプシングル
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

使用可能質量110kg以下の帯ロープ式のランヤードです。
トラスコ品番160-5414 質量(g)690 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様ロープ式 商品タイプシングル
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

使用可能質量110kg以下の帯ロープ式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番160-5480 質量(g)1040 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様ロープ式 商品タイプダブル
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)690 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷

足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 質量(g)710 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
17,980 税込19,778
8日以内出荷

第二種ショックアブソーバー付きの2丁掛けフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は140Kgになっています。
質量(g)1130 落下距離(m)5.3 ランヤード(長さ)(mm)1,040~1,640 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類第二種 ランヤードタイプ2
1本
24,980 税込27,478
11日以内出荷

2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは片側が1,100mm もう片側は1,600mm
質量(g)1050 落下距離(m)4.4 ランヤード(長さ)(mm)860~1,100/1,000~1,600 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷

フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)670 落下距離(m)3.9 ランヤード(長さ)(mm)860~1,100 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
12,980 税込14,278
11日以内出荷

フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
質量(kg)1 落下距離(m)4.4 ランヤード(長さ)(mm)1,100~1,600 最大使用質量(kg)~130 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
21,980 税込24,178
11日以内出荷

フルハーネス用軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
質量(g)590 落下距離(m)4.4 ランヤード(長さ)(mm)1,100~1,600 最大使用質量(kg)~130 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
14,980 税込16,478
11日以内出荷

第二種ショックアブソーバー付きのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は140Kgになっています。
質量(g)740 落下距離(m)5.3 ランヤード(長さ)(mm)1,040~1,640 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類第二種 ランヤードタイプ2
1本
18,980 税込20,878
11日以内出荷

2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)1010 落下距離(m)3.9 ランヤード(長さ)(mm)860~1,100 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷

フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm
質量(g)690 落下距離(m)3.9 ランヤード(長さ)(mm)960~1,300 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
12,980 税込14,278
11日以内出荷

フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
質量(kg)1.02 落下距離(m)5.5 ランヤード(長さ)(mm)1,100~1,600 最大使用質量(kg)~130 ショックアブソーバの種類第二種 ランヤードタイプ2
1本
27,980 税込30,778
11日以内出荷

フルハーネス用軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
質量(g)600 落下距離(m)5.5 ランヤード(長さ)(mm)1,100~1,600 最大使用質量(kg)~130 ショックアブソーバの種類第二種 ランヤードタイプ2
1本
19,980 税込21,978
11日以内出荷

フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1600mm
質量(kg)1.15 落下距離(m)3.5~4.4/4.4 ランヤード(長さ)(mm)700~1,6001,100~1,600 最大使用質量(kg)~130 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
29,980 税込32,978
11日以内出荷

2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)1110 落下距離(m)4.4 ランヤード(長さ)(mm)1,000~1,600 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
24,980 税込27,478
11日以内出荷

2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは片側が1,300mm もう片側は1,600mm
質量(g)1070 落下距離(m)4.4 ランヤード(長さ)(mm)960~1,300/1,000~1,600 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷

2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm
質量(g)1040 落下距離(m)3.9 ランヤード(長さ)(mm)960~1,300 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷

フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm 使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)670 落下距離(m)3.9 ランヤード(長さ)(mm)860~1,100 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
12,980 税込14,278
11日以内出荷

フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1100mm
質量(kg)1.11 落下距離(m)3.5~4.4/3.9 ランヤード(長さ)(mm)700~1,600850~1,600 最大使用質量(kg)~130 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
29,980 税込32,978
11日以内出荷

2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm 使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)1040 落下距離(m)4.1 ランヤード(長さ)(mm)960~1,300 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷

2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm
質量(g)1010 落下距離(m)3.7 ランヤード(長さ)(mm)860~1,100 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷

フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)730 落下距離(m)4.4 ランヤード(長さ)(mm)1,000~1,600 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
18,980 税込20,878
11日以内出荷

フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm
質量(g)670 落下距離(m)3.7 ランヤード(長さ)(mm)860~1,100 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
12,980 税込14,278
11日以内出荷

フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1300mm
質量(kg)1.13 落下距離(m)3.5~4.4/4.1 ランヤード(長さ)(mm)700~1,600900~1,300 最大使用質量(kg)~130 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
29,980 税込32,978
11日以内出荷

ショックアブソーバー機能をもった特殊なロープを使用し、火花によるランヤードの劣化の影響が受けにくいランヤードです。
質量(g)710 落下距離(m)4.2 ランヤード(長さ)(mm)1,480~1,630 最大使用質量(kg)~110 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
26,980 税込29,678
31日以内出荷

『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります