1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)。作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
用途昇降移動用の墜落防止器具です 。梯子などの昇降移動時の墜落防止に 付属品引寄せロープ トラスコ品番662-8636 材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバー ワイヤー長さ(m)6 使用ロープ径(mm)18 落下距離(m)2.0以下 最大使用荷重(kg)120 落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68 口径(mm)フック:14
1台
55,980 税込61,578
25日以内出荷