荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。
全長(mm)164
質量(kg)0.46
使用荷重(kg)150
クランプ範囲(mm)0~30
1個(1個)
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
片手で容易に操作できます。
フックを掛けた状態でも取り付けが可能です。
天井に吊されたボルトを利用し、安全帯を取り付けます。
適合吊りボルト吋W3/8・M10兼用
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
材質超高分子量PE(ダイニーマ)
形状【背中】X型【腿】Y型
色ブラック
サイズフリー
ベルト幅(mm)肩:41 胸:25 腿:41
適合範囲身長(cm)+体重(kg)=190~265まで (例):身長170cm+体重70kg=240
バックル腿:ワンタッチ式
総耐荷重(kg)130以下
最大使用質量(kg)フルハーネス:140以下 ランヤード:130以下
自由落下距離(m)2.3
仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付
材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部)
色ブルー
サイズ標準
質量(g)2,490(本体+ランヤード)
ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25
適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで
耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量)
バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式
落下距離(m)3.5~4.4/4.4
付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル
自由落下距離(m)2.3
1セット(1セット)
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
材質ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー
全長(mm)83
リング内径(Φmm)14×26
ベルト寸法(mm)60×12
最大負荷能力(kg)1
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。