周辺器具 墜落制止用器具 :「安全用具」の検索結果

特価
本日12月2日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミニウム合金、ナイロン、スチール 質量(g)38 耐荷重(kg)127 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×19×63 適合ロープ径(Φmm)2~5 アズワン品番64-7903-87
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

1個
470 税込517
欠品中

フックを引っ掛けるハンガー機能と、ストラップを束ねるクリップ機能付。 作業をしない時に、ランヤードを畳んで挿み、収納できます。
適合45mm幅のベルト エスコ品番EA998FD-200 質量(g)20
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

1個
特価
459 税込505
当日出荷

エスコ品番EA998FS-11 幅(mm)【ロープ通し】90 寸法(mm)220×190
1個
525 税込578
当日出荷

1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
1本
27,800 税込30,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。 ショックアブソーバ付きで、万が一の墜落時には衝撃を軽減します。
仕様●重量(g):1,180g●材質:スチールフックナイロンストラップ●適用親綱:Φ16~18mm●子綱寸法:長さ500mm●押爪:1本爪用●ショックアブリーバ:有 アズワン品番65-2319-66
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

少し置きたい時と、ガッチリホールドさせたい時の為に2ヶ所掛ける場所があります。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:ADFH-D●対応ベルト:50mm幅(幅/53mm以内、厚さ3mm以内)●サイズ:31×58×81(H)mm●口の開き:20mm●重量(g):33●材質:本体/ナイロン、ゲート/ステン●ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造●耐久性に優れた新設計金属ゲート採用 アズワン品番65-5662-64
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

昇降時専用の垂直親綱 大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマ安全帯用D環止め。軽くて、強いアルミ製。
仕様●型番:TA-AD2BK●ベルト幅:50mm●サイズ:36×66×3mm●重量(g):15●材質:本体/アルミ●カラー:ブラック アズワン品番65-5662-66
1個
830 税込913
翌日出荷

タジマ安全帯用D環。
材質スチール ブラック 質量(g)45 ベルト幅(mm)50 寸法A(mm)55 寸法D(mm)6.5
1個
915 税込1,007
翌日出荷

親綱の交換用ロープに。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700 アズワン品番65-2319-90
1巻
11,100 税込12,210
翌日出荷

1個
830 税込913
翌日出荷

U字吊り防止先端形状のフックに対応する孔形状。
用途50mm幅ベルト用 エスコ品番EA998JA-6 材質スチール 寸法(mm)68×50
1個
915 税込1,007
翌日出荷

エスコ品番EA998FS-2 材質ナイロン樹脂 寸法(mm)64×72 ベルト幅(mm)50
1個
255 税込281
翌日出荷

片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
1本
11,100 税込12,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープ2本式 現場巡視など体重を預けることが少ない場合に使用する軽作業用
仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪式●ロープ寸法:Φ12×400mm●重量(g):1,260g アズワン品番65-2319-63
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
材質ナイロン 全長(mm)104 入数4個
1セット(4個)
1,620 税込1,782
翌日出荷

1個
255 税込281
翌日出荷

親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
仕様●重量(g):1,070g●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープ寸法(子綱):Φ12mm×500mm●ショックアブリーバ:無●押爪:1本爪用 アズワン品番65-2319-65
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
材質ナイロン 全長(mm)232(コードサイズ:Φ6×150)
1個
660 税込726
翌日出荷

材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 長さ(mm)200 幅(mm)130 寸法(mm)本体:200×130、反射幅:200×50 質量(g)53 アズワン品番64-2302-90
1組(2枚)
1,170 税込1,287
翌日出荷

荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。
全長(mm)164 質量(kg)0.46 使用荷重(kg)150 クランプ範囲(mm)0~30
1個(1個)
29,200 税込32,120
翌日出荷

片手で容易に操作できます。 フックを掛けた状態でも取り付けが可能です。 天井に吊されたボルトを利用し、安全帯を取り付けます。
適合吊りボルト吋W3/8・M10兼用
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

高所作業に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 長さ(mm)200 幅(mm)130 寸法(mm)本体:200×130、反射幅:200×50 質量(g)53 アズワン品番64-2302-92
1組(2枚)
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

材質超高分子量PE(ダイニーマ) 形状【背中】X型【腿】Y型 ブラック サイズフリー ベルト幅(mm)肩:41 胸:25 腿:41 適合範囲身長(cm)+体重(kg)=190~265まで (例):身長170cm+体重70kg=240 バックル腿:ワンタッチ式 総耐荷重(kg)130以下 最大使用質量(kg)フルハーネス:140以下 ランヤード:130以下 自由落下距離(m)2.3
1セット(1セット)
49,100 税込54,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
23,700 税込26,070
翌日出荷

天井部の配線・配管作業などの工事に。片手だけの操作で確実にクリップ&ロック。セットレバー付の二重安全ロック式。
材質スチール
1個
8,240 税込9,064
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付 材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部) ブルー サイズ標準 質量(g)2,490(本体+ランヤード) ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25 適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで 耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量) バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式 落下距離(m)3.5~4.4/4.4 付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル 自由落下距離(m)2.3
1セット(1セット)
66,700 税込73,370
翌日出荷

EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
1個
320 税込352
翌日出荷

材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 寸法(mm)上部幅:145、下部幅:115、高さ:130 ホワイト アズワン品番64-7994-02
1枚
790 税込869
翌日出荷

材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 寸法(mm)上部幅:145、下部幅:115、高さ:130 イエロー アズワン品番64-7994-01
1枚
970 税込1,067
翌日出荷

材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 長さ(mm)200 幅(mm)130 寸法(mm)本体:200×130、反射幅:200×50 質量(g)53 アズワン品番64-2302-91
1組(2枚)
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
1個
335 税込369
翌日出荷

金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
材質ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー 全長(mm)83 リング内径(Φmm)14×26 ベルト寸法(mm)60×12 最大負荷能力(kg)1
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 長さ(mm)200 幅(mm)130 寸法(mm)本体:200×130、反射幅:200×50 質量(g)53 アズワン品番64-2302-93
1組(2枚)
1,170 税込1,287
翌日出荷