落下防止プラスワンリングコヅチ5日以内出荷
工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード・キーホルダーの取付に便利なDカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。
用途セーフティコード・キーホルダーの取付等仕様Dカン付幅(mm)45全長(mm)90適合ベルト幅(mm)35~60
落下防止ループフックコヅチ5日以内出荷
工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード取り付けに便利なナスカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。
用途セーフティコードの取付等全長(mm)90幅(mm)45適合ベルト幅(mm)35~60仕様ナスカン付
ループフック ネイビーコヅチ5日以内出荷
トラスコ品番446-1169幅(mm)45色ネイビー高さ(mm)90質量(g)45奥行(mm)10
プラスワンリング ネイビーコヅチ5日以内出荷
トラスコ品番446-1134幅(mm)45色ネイビー高さ(mm)90質量(g)50奥行(mm)10
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
周辺器具 墜落制止用器具 の新着商品
ページ: 1/ 3
パットマンMIZO税込¥4,948~¥4,498~