墜落制止用器具(安全帯) フックハンガータジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)当日出荷
安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。<br />移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。
材質樹脂適合50mm幅ベルトトラスコ品番406-9978質量(g)17
ハーネス展示用ハンガータジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷
フルハーネス肩ベルトが落下しない構造です。
ランヤードフックもかけられるオリジナルハンガーです。
用途ハーネス用アクセサリー仕様フルハーネスの陳列、吊り下げ用の専用品適合SEGハーネス・サスペンダーサイズ:タジマSEGハーネス全製品トラスコ品番168-1575材質O環:スチール、ストラップ:ナイロン色黒質量(g)140
ハーネス用フック回転式セフハンガータジマツール(TJMデザイン)当日出荷
セフツールボックスにセフホルダーで収納できる<br />ハーネス収納用<br />回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができます<br />フック回転可能<br />2サイズのフック形状
用途フルハーネス収納用ハンガー付属品ネームシール2枚材質セフプレート:ナイロン樹脂色黒材質(本体)ナイロン樹脂質量(g)510耐荷重(kg)20機能セフホルダー:1個外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
後付けフックハンガー ハーネス用2タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
後付け出来るフックハンガー
フックが収納しやすく、おさまりも良いワイドハンガー形状
お好みの位置に簡単に取り付けできる後付構造
用途ハーネス用フックハンガー適合ベルト幅(mm)縦ベルト:48以内適合ベルト厚(mm)縦ベルト:1.5以内
補助ロープ蛇腹 L4タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
A環接続式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式
製品重量470g
軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプのランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.57)
小径A環 2丁掛け用タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
小径となったA環。接続環が着脱カラビナタイプの胴ベルト用ランヤード・補助ロープを2丁掛け可能な組合せにするA環。50mm幅ベルト用。
用途安全帯2丁掛け用A環色ブラック適合ベルト幅(mm)50
肩・背中一体型パッド 超消臭 フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
強力消臭・制菌機能付き 肩・背中一体型パッド。
消臭・制菌機能に優れた「バクテシャット®;」が気になるニオイをシャットアウト。
通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用。
X型、Y型ハーネスのどちらにも使える。
用途SEGハーネス・サスペンダー用肩・背中一体型パッドサイズフリー
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットUS 背中パット付 フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト肩パットと背中パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用ソフト肩パット質量(g)(肩パット)125、(背中パット)95幅(cm)(肩パット)6.5、(背中パット)14長さ(cm)(肩パット)27、(背中パット)29厚さ(cm)(肩パット)1.0、(背中パット)1.0
着脱式補助ロープ蛇腹 L4タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ
取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
製品重量490g
軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時0.54)
腿パッド ソフト フリーサイズ2タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ソフトクッションタイプの腿パッド
しなやかに体にフィットするソフトクッションを採用
フリーサイズ
全てのタジマハーネスにお使いいただけます。
用途SEGハーネス・サスペンダー用腿パッドサイズフリー
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス用インナーパットCKRフリーサイズタジマツール(TJMデザイン)6日以内出荷
ハーネスでも風が通る墜落制止用器具フルハーネス用インナーパットです。
用途ファン付作業服とハーネスでも通気性を良くするベスト型インナーパット仕様背面部:超立体3Dメッシュクッション、内側:しっかり腰に密着し通気性も保持したノンスリップメッシュ構造アズワン品番64-8462-06
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD 背中Y型フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)270幅(mm)肩パット:65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)270アズワン品番65-2031-31
着脱式補助ロープKR100FA L4タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
製品重量490g
軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.35)
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)270幅(mm)65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)120アズワン品番65-2031-30
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼肩パットと背中パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット質量(g)(肩パット)132、(背中パット)119幅(cm)(肩パット)6.5、(背中パット)14長さ(cm)(肩パット)27、(背中パット)29厚さ(cm)(肩パット)1.7、(背中パット)1.7
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCR フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
超立体パットが肩の負担を軽減
用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)350幅(mm)70厚さ(mm)クッションサイズ:30サイズフリー質量(g)160アズワン品番65-2031-32
墜落制止用器具(安全帯) 手元側ショックアブソーバ用フックマーカータジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
アブソーバー用フックマーカー<br />ランヤードフック用マーカー<br />手元側にあるショックアブソーバに取り付けて視認性アップ<br />色はオレンジ・イエローの2カラー
用途ランヤード用マーカー(視認性向上)適合兼用ランヤードCR150F シングルL8 / 兼用ランヤードCR150F シングルL5
腿パッド 超消臭 フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
超消臭腿パッド。強力消臭・制菌機能付き腿パッド。
消臭・制菌機能に優れた「バクテシャット®;」が気になるニオイをシャットアウト。
通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用。
全てのタジマハーネスにお使いいただけます。
用途SEGハーネス・サスペンダー用腿パッドサイズフリー
着脱式補助ロープ平ロープ L4タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ
取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。丈夫でしなやかな平ロープを採用
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
製品重量460g
軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1
墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKRD フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
蒸れにくく消臭素材を採用した腿パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群腿パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)350幅(mm)肩パット:65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)270アズワン品番65-2055-07
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります