周辺器具 墜落制止用器具 :「安全用具」の検索結果

特価
本日12月2日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。 セットレバー付の二重安全ロック式です。 片手で取付け可能です。 525gの軽量タイプです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。 コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。 配管工、電気工事業、空調工事業、内 トラスコ品番352-9932 厚さ(mm)58 質量(g)525 ボルト(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト 引張強度W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN) 寸法(縦×横)(mm)80×140
1個
9,980 税込10,978
当日出荷

3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。セットレバー付の二重安全ロック式で片手で取付け可能です。小型軽量の350gです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具として。コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付け用として。配管工、電気工事業、空調工事業、内装工事業 仕様W3/8の全ねじボルト対応 トラスコ品番398-5776 材質鋼板(SPCC2.3t) 質量(g)350 引張強度W3/8(24.7kN)(厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)115×59×36 2018年トラスコ掲載ページ6 1146
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

タニザワフックの溝に合わせて貼れます。視認性の高いオレンジの蛍光色を使用。タイプ1、タイプ2を識別できるステッカー付き
寸法(縦×横)(mm)171×116
1セット(10枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

トラスコ品番207-0908 アズワン品番64-8379-57
1枚
499 税込549
当日出荷

2丁掛けの補助ランヤードとして使用 不要なときにD環から取り外しておくことの出来る取り外し可能タイプ D環止め、フック掛け付
ブラック 質量(g)670 タイプ胴ベルト型用 ランヤード(長さ)(mm)1100
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

2丁掛けの補助ランヤードとして使用 不要なときにD環から取り外しておくことの出来る取り外し可能タイプ D環止め、フック掛け付
ブラック 質量(g)600 タイプ胴ベルト型用 ランヤード(長さ)(mm)1100
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

2丁掛けの補助ランヤードとして使用 D環止め、フック掛け付
ブラック 質量(g)430 タイプ胴ベルト型用 ランヤード(長さ)(mm)1000
1本
特価
5,198 税込5,718
当日出荷

コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ 軽量フック型 環止め、フック掛け付
質量(g)610 ランヤード(長さ)(mm)1150
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ 環止め、フック掛け付
質量(g)680 ランヤード(長さ)(mm)1150
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

2丁掛けの補助ランヤードとして使用 D環止め、フック掛け付
ブラック 質量(g)500 タイプ胴ベルト型用 ランヤード(長さ)(mm)1000
1本
5,998 税込6,598
13日以内出荷

アラミド繊維を使用した着脱式連結ベルト。 アイ加工部をフルハーネスの背中D環に取り付けて使用します。 リトラクタ式墜落防止器具などのフックを手元でかける商品です。
寸法(mm)550 質量(g)70 耐熱温度(℃)250(5分間暴露で変形2%以下)
1本
8,698 税込9,568
31日以内出荷