フック用蛍光ステッカー(2組セット)TRUSCO当日出荷
蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。
用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。材質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
安全帯部品 D環TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
一般高所作業用安全帯に使用します。
D環止めと併用することで、ベルトにしっかりと固定することができます。
引張強度:11.5kNです。
材質スチールトラスコ品番255-1713質量(g)40適合ベルト幅(mm)50
フルハーネス用反射材TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。
用途フルハーネス用反射帯として長さ(mm)200幅(mm)130材質/仕上反射帯:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)50適合ベルト幅(mm)50
安全帯部品 フックハンガーTRUSCO(8件のレビュー)当日出荷
●安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
●50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。
●左右どちらでも取り付け可能です。
用途現在ご使用の安全帯ベルトが磨耗・キズ・汚れ等が発生した場合、簡単に取り替える事ができます。トラスコ品番255-1730質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
部品 D環止めTRUSCO当日出荷
D環の固定に使用します。
ベルトを通す穴は53mmの4穴式で、ずれにくくなっています。
材質ナイロン樹脂穴数4トラスコ品番255-1721質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
フルハーネス用反射材(ベルト幅70mm)TRUSCO当日出荷
フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。肩パットの上から装着可能なタイプです。
用途フルハーネス用反射帯として材質反射帯:塩化ビニール(PVC)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿長さ(mm)300幅(mm)175適合ベルト幅(mm)70ベルト長さ(mm)700
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります