周辺器具 墜落制止用器具 :「安全帯 2丁掛け」の検索結果
関連キーワード
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520
タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93-1(軽量)
ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050
ランヤード(幅)(mm)32
小径となったA環。接続環が着脱カラビナタイプの胴ベルト用ランヤード・補助ロープを2丁掛け可能な組合せにするA環。50mm幅ベルト用。
用途安全帯2丁掛け用A環
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。
ショックアブソーバを装着しており、掛け替え専用ではなく補助ランヤードとして使用出来ます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
商品タイプシングル
仕様(大径フック回転連結リング)なし
セット内容ランヤード+フックハンガー+D環止
ロープ仕様(mm)18×4
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
材質(ランヤード)平綱ナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。