手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。
仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品
トラスコ品番388-2306
質量(kg)1
材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)
フック口開き(mm)50
材質(回転部)ステンレス
適合径(Φmm)(ランヤード)16
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
緊張時や衝撃時にすべり、垂下量が少なく安全です。
親綱ロープを緊張することができます。
仮設工業会認定品です。
用途高所作業における墜落防止
引張強度(kN)14.0以上
質量(kg)1.2
型式RKL
材質ステンレス
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色黄(赤線入り)
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)16
フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)14
材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
ロープ径(Φmm)16
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、
解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。
用途親綱は目で見てたわんでいないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3KN(約30Kgf)程度で張って下さい。親綱を張る前に、作業者は安全確保(安全帯のフックを躯体などに取り付ける)してから親綱を張って下さい。安全帯は、安全性の確認されたものを用いて、安全帯のランヤードの長さを1.7m以内にして使用して下さい。
材質オールステンレス製
型式JK-SUS05-MCD(大径フック付)
質量(kg)0.41(大径フック)
本体質量(kg)0.68
1本
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
レバー操作で強力な緊張力。
仕様水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
垂直用片側フック付親綱併用で水平親綱の設置が可能です。
親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
フック付ロープ、長さ1.2mなのでH型鋼等に回し掛けができます。
用途水平親綱の設置に。併用親綱ロープを緊張器本体に挿入後は、必ずロープエンドの抜け防止として必ず結び目処理を十分確認し実施してください。
色黄(赤線入り)
仕様大口径フック付ロープ連結型緊張器
材質(本体)スチール、ステンレス(97HR-1)
ロープ径(Φmm)16
引張強度(kN)14
材質(フック)スチール(FSー90Z)
仕上り寸法(m)約1.2
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち、中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32
再生紙使用マーク適合
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に
径(mm)16
仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能
材質ナイロン、スチール
フック口開き(mm)(本線側)50
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。
手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。
※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。
仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品
径(Φmm)16
フック口開き(mm)50
材質(フック)FS-90鍛造フック
材質(ロープ)テトロン
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。
長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止
材質ポリエステル
型式ESR
引張強度(kN)23.0以上
仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。
用途親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。
径(mm)16
材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロン
フック口開き(mm)50
片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。
ロープ径(Φmm)16
仕様片側フック付、エンドテープ止め
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白
仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)
色黄(赤線入り)
ロープ径(Φmm)16
材質(フック)スチール
引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]
切断荷重(kN)約32(約3250kgf)
再生紙使用マーク適合
片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
垂直移動用親綱ロープです。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。
※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
緊張器付きのためロープを引っ張るだけでしっかり緊張。解除はレバー1本カンタン操作。標準タイプの親づなです。屋根作業の他、足場作業の安全対策にお使いいただけます。柔らかくて軽く取り扱いやすいクロスロープ(八つ打ち)を採用。ロープの末端処理はサツマ編み。摩耗がひと目でわかる赤芯入りです。小径フックなので足場などに巻き付けられ、ずれ難い。安全滑車(別売)と併用することで、安全性・作業性が向上します。
用途屋根作業・足場作業・高所作業・解体作業・建設工事・安全対策・落下防止・建設労働災害の防止
仕様ロープ:クロスロープ(八つ打ち)、末端処理:サツマ編み
材質(ロープ)ポリエステル
滑車でヨコ移動がラクラク。落下時はロック機構でヨコ滑り防止。万が一墜落した場合も、安全滑車に荷重が掛かればロック機構が作動。親綱をツメで挟んでしっかりロック。ヨコ滑りしません。
用途SK親づな用オプション
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。