手軽に使えるエントリーモデル
仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器
質量(g)約2220
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス)
補助ベルト幅(mm)100
補助ベルト長さ(mm)720
傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。
目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。
ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。
連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。
バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール)
質量(g)傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070
ロープ仕様(mm)長さ:450
ロープ径(Φmm)12
フック形状フックNo.27×2
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1300(スチールバックル)
バックルサイドベルト幅(mm)最大190
バックルサイドベルト全長(mm)800
ロープ仕様子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。