どこでも単語カード/M1ナカバヤシ5日以内出荷
通勤通学の車内、登山やキャンプなどのアウトドアプールサイドなどの水辺でも使用できる。耐水紙を使用した水に強く破れにくい、全天候型の単語帳です!<ご使用上の注意>石灰石(石)を主原料とした中紙を使用しています。やわらかい紙質のため先の尖った筆記具では多少書きづらい場合があります。油性ペンや鉛筆での筆記がお薦めです。筆記面は、お風呂の壁などに貼らないでください。インク等が色移りすることがあります。濡れた状態で長時間の放置は避けてください。カビが発生することがあります。直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。劣化の原因になります。
用途ストーンペーパーを使用した水に強く環境に優しい単語帳材質本文:ストーンペーパー/無地・100枚本体質量(g)61寸法(横×縦×厚さ)(mm)【本文】95×35×約24材質(表紙)ストーンペーパー製本リング製本