宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。
難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。
1色(モノクロ)です。
用途ラベルプリンター
色数モノクロ(1色)
最大印字幅(mm)104
用紙サイズ用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×267×191
インターフェースUSB 2.0(標準)
質量(kg)1.1
内径(Φmm)12.7(インクリボン)
長さ(m)最大74(インクリボン)
幅(mm)33.8~109.2(インクリボン)
仕様【出力スピード】最大102mm/秒
1台
¥90,980
税込¥100,078
6日以内出荷
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。
難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。
1色(モノクロ)です。
用途ラベルプリンター
色数モノクロ(1色)
最大印字幅(mm)104
用紙サイズ用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×220×151
インターフェースUSB 2.0(標準)
質量(kg)1.1
仕様【出力スピード】最大102mm/秒
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
屋内外での使用を想定した堅牢設計。落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠。転倒試験:IEC68-2-32規格適合。IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様。シンプルなユーザーインターフェース。ボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載。長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙。メディアロール幅:51mm (2inch) ~ 113mm (4.45inch) + 1mm。最大メディアロール外径:Φ57mm(2.24inch)。メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)。※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容。1. プリンタ本体 ZQ52-BJW000J-00。2. ACアダプター P1031365-094。3. USBケーブル P1063406-045。4. メディアアダプタ P1063406-025。5. ソフトキャリングケース P1063406-037。6. 感熱ロール紙(サンプル1巻)10023348。7. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ。・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル。・物流でのフィールドサービス
寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×155×67
電源3250mAh(公称)
温度(℃)充電:0~40
センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出
通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線
解像度203dpi(8ドット/mm)
最大印刷幅4.09インチ/104mm
印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時)
フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む)
動作温度(℃)-20~55
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
保存湿度(%)10~90(結露なきこと)
OSLink-OS(R)
保管温度(℃)-30~66
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.49MB)
プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
1台
¥231,600
税込¥254,760
91日以内出荷
屋内外での使用を想定した堅牢設計。落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠。転倒試験:IEC68-2-32規格適合。IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様。シンプルなユーザーインターフェース。ボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載。長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙。メディアロール幅:35mm (1.37inch) ~ 80mm (3.15inch) + 1mm。最大メディアロール外径:Φ51mm(2.0inch)。メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)。※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容。1. プリンタ本体 ZQ51-BJW000J-00。2. ACアダプター P1031365-094。3. USBケーブル P1063406-045。4. メディアアダプタ P1063406-025。5. ソフトキャリングケース P1063406-038。6. 感熱ロール紙(サンプル1巻)10023348。7. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ。・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル。・物流での荷受ラベル、出荷ラベル
寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×155×67
電源3250mAh(公称)
温度(℃)充電:0~40
センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出
通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線
解像度203dpi(8ドット/mm)
最大印刷幅2.83インチ/72mm
印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時)
フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む)
動作温度(℃)-20~55
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
保存湿度(%)10~90(結露なきこと)
OSLink-OS(R)
保管温度(℃)-30~66
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.49MB)
プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
1台
¥198,700
税込¥218,570
91日以内出荷
『感熱・製品ラベルプリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- プリンター本体
- ラベル紙
- ラベルプリンター用オプション
店舗運営用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。