1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル 90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。 必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。 USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。 本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。 カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。 あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。 お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。 本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行) クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された 同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
付属品お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド 長さ(mm)ラベル:25.4~1000 質量(kg)約1.74 消費電力(W)約90 電源入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016 ラベル幅23~102mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×222×151 テープ種類DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類 最大印字幅(mm)98.6(102mm幅テープ使用時) 解像度300dpi 印刷速度最高110mm/秒 印刷方式感熱方式 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数オートカッター(フルカッタ―)プレカット紙ラベルのみ:約30万カット長尺紙テープのみ:約15万カット
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

『感熱・製品ラベルプリンター』には他にこんなカテゴリがあります