プリンター本体 :「A1用紙」の検索結果
関連キーワード
電源(V)AC100±10% 50/60Hz
消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下
対応Win11/10対応
インターフェースUSB、LAN
印字密度203dpi (8ドット/mm)
印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式
使用環境温度(℃)10~35
印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時)
用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙
排紙方法オートカット方式
給紙方式ロール紙連続給紙
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
リピート機能1~99枚設定可能
1台(43kg)
¥929,800
税込¥1,022,780
3日以内出荷
『感熱・製品ラベルプリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- プリンター本体
- ラベル紙
- ラベルプリンター用オプション
プリンター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。