プリンター本体 :「印刷機」の検索結果
関連キーワード
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター
付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)1.15
消費電力(W)115以下
電源AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142
インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)10~35
印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
最大ラベルサイズ「70ミリ×180ミリ」!楽ラベ最上位機種!
仕様【排紙部】オートカット方式【発行時変更】漢字、アルファベット、数字、ひらがな、カタカナ
質量(kg)約2.9(ラベルを除く)
ピッチ(mm)【ラベル】15~180
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【最大】60以下/【待機時】10以下
ラベル幅25~70mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×228×198
表示部4.3インチ液晶タッチパネル
対応【パソコン端末時】JAN8/13、ITF、CODE39、QRコード、UPC-A/E、NW-7、CODE128【本体のみで使用】本体編集可(数字のみ)…JAN8/13、CODE128/本体編集不可…QRコード、ITF、CODE39
用紙【ラベル】上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光感熱紙
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)68
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度…5~35℃、湿度…20~80%(結露なきこと)
印字速度平均80mm/sec以上
文字サイズ本体のみで使用…TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6mmなど)POP-A、POP-B(6mm)、PRICE(4mm)
フォントTBゴシック体R、POP‐A、POP-B、PRICE
時計機能本体に時計、カレンダー機能を内蔵。印刷時の日時、印刷時に加算した日時の印刷が可能
インターフェイスUSB(A)、USB(B)、LAN
取扱説明書(13.38MB)
レイアウト【最大登録数】1000以上
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
楽らくラベルStandard標準搭載
外部メモリに対応
LANを標準搭載
本体メモリを搭載
印字密度300dpi
印字方式ダイレクトサーマル方式
印字速度最大80mm/sec
インターフェースUSB(A)、USB(B)、RS-232C、LAN
質量(kg)約2.8(ラベル除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×217×217(LCDオープン時/910)
電源AC100V 50/60Hz
消費電力(W)55(発行時)、10(待機時)
最大印字幅(mm)50
『感熱・製品ラベルプリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- プリンター本体
- ラベル紙
- ラベルプリンター用オプション
店舗運営用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。